Головка торцевая шестигранная, 1/4IN, удлиненная, SW9, RED STRIPE
Головка торцевая шестигранная, 1/4IN, удлиненная, SW9, RED STRIPE
Головка торцевая шестигранная, 1/4IN, удлиненная, SW9, RED STRIPE (5763014109)
Головка торцевая шестигранная, 1/4IN, удлиненная, SW9, RED STRIPE -арт. 5763014109
Номер товара 5763014109
В наличии
Цена:
42.24 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Призначена для робіт, що вимагають високого крутного моменту. Кращий захват під час монтажу та демонтажу. Висока стійкість до розгвинчування - краща, ніж у більшості інших приводів. Універсальність: підходить для широкого діапазону застосувань - від будівництва та машинобудування до автомобілебудування та промисловості.
Хром-ванадієва сталь
Високий крутний момент, необхідний для закручування/відкручування болтів і гайок великого діаметру, зазвичай супроводжується потребою в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у важких умовах експлуатації.
Добре помітне маркування
Забезпечує швидку ідентифікацію, що полегшує вибір потрібної головки - це велика перевага, наприклад, при роботі під автомобілем в умовах недостатнього освітлення.
Паз з кульковим фіксатором
Дозволяє безпечно та надійно зафіксувати торцеву головку на з'єднувальному квадраті храповика, запобігаючи її випадінню.
Надійний захват
Рифлений малюнок, нанесений на зовнішню поверхню головки, у поєднанні з матовою текстурованою хромованою поверхнею забезпечує надійний захват навіть при роботі жирними або мокрими руками.
Високоточна конструкція
Малий зазор на приводі торцевого ключа дозволяє швидко направляти інструмент, затискати кріплення і прикладати крутний момент до плоских сторін кріплень, а не до кутів. Він також забезпечує відкручування зношених болтів із закругленими кутами та зменшує прослизання на обмерзлих кріпленнях.
| Привод | 1/4 дюйма |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 12,8 мм |
| Длина (l1) | 50 мм |
| Размер ключа | 9 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Материал | Сталь хромованадиевая |
| Покрытие | Хромированный |
| Тип наконечника | Шестигранник |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Призначена для робіт, що вимагають високого крутного моменту. Кращий захват під час монтажу та демонтажу. Висока стійкість до розгвинчування - краща, ніж у більшості інших приводів. Універсальність: підходить для широкого діапазону застосувань - від будівництва та машинобудування до автомобілебудування та промисловості.
Хром-ванадієва сталь
Високий крутний момент, необхідний для закручування/відкручування болтів і гайок великого діаметру, зазвичай супроводжується потребою в дуже міцній сталі. Хром-ванадієвий сплав (суміш двох або більше металів) підвищує стійкість до іржі та забезпечує додаткову міцність і твердість у важких умовах експлуатації.
Добре помітне маркування
Забезпечує швидку ідентифікацію, що полегшує вибір потрібної головки - це велика перевага, наприклад, при роботі під автомобілем в умовах недостатнього освітлення.
Паз з кульковим фіксатором
Дозволяє безпечно та надійно зафіксувати торцеву головку на з'єднувальному квадраті храповика, запобігаючи її випадінню.
Надійний захват
Рифлений малюнок, нанесений на зовнішню поверхню головки, у поєднанні з матовою текстурованою хромованою поверхнею забезпечує надійний захват навіть при роботі жирними або мокрими руками.
Високоточна конструкція
Малий зазор на приводі торцевого ключа дозволяє швидко направляти інструмент, затискати кріплення і прикладати крутний момент до плоских сторін кріплень, а не до кутів. Він також забезпечує відкручування зношених болтів із закругленими кутами та зменшує прослизання на обмерзлих кріпленнях.
Характеристики
| Привод | 1/4 дюйма |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 12,8 мм |
| Длина (l1) | 50 мм |
| Размер ключа | 9 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Материал | Сталь хромованадиевая |
| Покрытие | Хромированный |
| Тип наконечника | Шестигранник |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Головка торцевая шестигранная, 1/4IN, удлиненная, SW6, RED STRIPE
Головка торцевая шестигранная, 1/4IN, удлиненная, SW7, RED STRIPE
Головка торцевая шестигранная, 1/4IN, удлиненная, SW8, RED STRIPE
Головка торцевая шестигранная, 1/4IN, удлиненная, SW10, RED STRIPE
Головка торцевая шестигранная, 1/4IN, удлиненная, SW11, RED STRIPE
Головка торцевая шестигранная, 1/4IN, удлиненная, SW12, RED STRIPE
Головка торцевая шестигранная, 1/4IN, удлиненная, SW13, RED STRIPE
Нет отзывов про этот товар