Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2)
Внешний диаметр торцового ключа (D1)
Глубина торцового ключа (t)
Длина лезвия (L2)
Спрятать arrow
Размер наконечника (d)
Размер
Исполнение
Длина (L1)
Длина (l1)
Размер наконечника
Тип наконечника
Размер ключа
Цена
Показать еще фильтров 8 Спрятать arrow

Торцевой ключ, ручной, 1/4 дюйма

Фильтр

Топ товаров, что покупаются

⭐ Категория товаров Торцевой ключ, ручной, 1/4 дюйма
⭐ Количество товаров в наличии 109
⭐ Самый дешевый товар 26.52 грн
⭐ Самый дорогой товар 736.26 грн

Торцевой ключ, ручной, 1/4 дюйма от Wurth: надежный и удобный инструмент

Торцевой ключ, ручной, 1/4 дюйма от Wurth – это надежный и удобный инструмент, предназначенный для закручивания и откручивания болтов и гаек с шестигранной головкой. Он изготавливается из высококачественных материалов и с применением передовых технологий, что обеспечивает его надежность и долговечность.

Преимущества торцевого ключа, ручного, 1/4 дюйма от Wurth:

  • Надежность. Торцевой ключ, ручной, 1/4 дюйма от Wurth изготовлен из высококачественной хромованадиевой стали, что обеспечивает его высокую прочность и устойчивость к износу.
  • Удобство. Торцевой ключ, ручной, 1/4 дюйма от Wurth имеет эргономичную рукоятку, которая обеспечивает комфортное и безопасное использование.
  • Универсальность. Торцевой ключ, ручной, 1/4 дюйма от Wurth может использоваться для различных болтов и гаек с шестигранной головкой.

Примеры использования торцевого ключа, ручного, 1/4 дюйма от Wurth:

  • Торцевой ключ - используется для закручивания и откручивания следующих элементов:
    • Болты
    • Гайки
    • Крепежные элементы

Советы по выбору торцевого ключа, ручного, 1/4 дюйма от Wurth:

При выборе торцевого ключа, ручного, 1/4 дюйма от Wurth необходимо учитывать следующие факторы:

  • Тип материала. Для различных типов материалов требуются ключи с разными характеристиками.
  • Нагрузка. Для различных нагрузок требуются ключи с разными размерами и конструкцией.
  • Ваши потребности. Выберите ключ, который соответствует вашим потребностям в надежности и удобстве.

Безопасность при использовании торцевого ключа, ручного, 1/4 дюйма от Wurth:

При использовании торцевого ключа, ручного, 1/4 дюйма от Wurth необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

  • Всегда используйте ключ в соответствии с инструкциями производителя.

  • Не используйте ключ, если он поврежден или неисправен.

Торцевой ключ, ручной, 1/4 дюйма от Wurth – это надежный и удобный инструмент, который поможет вам быстро и легко закрутить или открутить болты и гайки с шестигранной головкой.

Основные характеристики торцевого ключа, ручного, 1/4 дюйма от Wurth:

  • Материал. Торцевой ключ, ручной, 1/4 дюйма от Wurth изготавливается из хромованадиевой стали.
  • Соответствие стандартам. Торцевой ключ, ручной, 1/4 дюйма от Wurth соответствует международным стандартам качества и безопасности.
  • Функциональность. Торцевой ключ, ручной, 1/4 дюйма от Wurth обладает широкими функциональными возможностями, что позволяет использовать его для различных видов работ.
  • Экономичность. Торцевой ключ, ручной, 1/4 дюйма от Wurth отличается высокой экономичностью в эксплуатации.

В каталоге Wurth представлен широкий ассортимент торцевых ключей, ручных, 1/4 дюйма, отвечающий самым различным потребностям. Вы можете выбрать ключ, который соответствует вашим потребностям в надежности и удобстве.