Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком, 4x8
Фото - 1 - Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком, 4x8
Скидка -44.7 %
Фото - 2 - Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком, 4x8
Скидка -44.7 %
Фото - 1 - Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком, 4x8
Фото - 2 - Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком, 4x8

Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком, 4x8 (0939248)

Выт. зак. с цил.борт., ал./A2 ср. пр. ЗАКЛЕПКА-AL/A2-(3,0-5,0)-4,0X8,0
Номер товара 0939248
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
2.82 грн/шт
-44.7 %
1.56 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 500 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Гильза: алюминиевая. Стержень: Нержавеющая сталь A2
Высота головки винта (k1) 1,4 мм
Материал сердечника 1.4310 нерж. сталь A2
Разрушающая нагрузка при сдвиге 1250 Н
Разрушающая нагрузка при растяжении 1800 Н
Диапазон зажима, мин./макс. 3-5 мм
Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) 4 x 8 мм
Диаметр отверстия 4,1 мм
Диаметр головки (dk) 8 мм
Материал втулки Алюминий
Поверхность втулки Без покрытия
Поверхность сердечника Без покрытия
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Гильза: алюминиевая. Стержень: Нержавеющая сталь A2
Характеристики arrow_down
Высота головки винта (k1) 1,4 мм
Материал сердечника 1.4310 нерж. сталь A2
Разрушающая нагрузка при сдвиге 1250 Н
Разрушающая нагрузка при растяжении 1800 Н
Диапазон зажима, мин./макс. 3-5 мм
Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) 4 x 8 мм
Диаметр отверстия 4,1 мм
Диаметр головки (dk) 8 мм
Материал втулки Алюминий
Поверхность втулки Без покрытия
Поверхность сердечника Без покрытия
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
1.74 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 500 шт
Купить
297 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2.76 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 200 шт
Купить
7.5 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
1.2 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 500 шт
Купить
1.68 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 500 шт
Купить
4.56 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купить