Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шуруп с шестигранной головой, A2K, 6x100
Фото - 1 - Шуруп с шестигранной головой, A2K, 6x100
Фото - 2 - Шуруп с шестигранной головой, A2K, 6x100
Фото - 1 - Шуруп с шестигранной головой, A2K, 6x100
Фото - 2 - Шуруп с шестигранной головой, A2K, 6x100

Шуруп с шестигранной головой, A2K, 6x100 (01926100)

Шуруп для дерева HEX DIN571 - (A2K) - SW10, 6x100 -арт. 01926 100
Номер товара 01926100
В наличии
Цена:
7.5 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 50 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

DIN 571, сталь, голубое цинкование

  • Для соединений древесины
  • Шестигранная головка для лучшего распределения усилия при завинчивании

Примечание
Шурупы для дерева с шестигранной головкой и пластмассовые колпачки грибовидной формы используются исключительно для крепления гофрированных листов Eternit к деревянным балкам

Длина (L) 100 мм
Высота головки винта (k) 4 мм
Номинальный диаметр (d) 6 мм
Внешний привод (s1) SW10
Тип резьбы Винтовая резьба по дереву
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Область применения
Для строительства с использованием древесины, особенно при строительстве сборных рядных домов, строительстве крыш, строительстве навесов для автомобилей, внутреннее строительство, для строительства торговых выставок, строительства лодок, автомобилестроения и т.д.

Инструкция

  • В зависимости от диаметра шурупа необходимо выполнить предварительное сверление
  • В случае стальных соединений металл необходимо предварительно просверлить в соответствии с диаметром шурупа (макс. +1 мм), а древесину - в соответствии с диаметром стержня шурупа

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

DIN 571, сталь, голубое цинкование

  • Для соединений древесины
  • Шестигранная головка для лучшего распределения усилия при завинчивании

Примечание
Шурупы для дерева с шестигранной головкой и пластмассовые колпачки грибовидной формы используются исключительно для крепления гофрированных листов Eternit к деревянным балкам

Характеристики arrow_down
Длина (L) 100 мм
Высота головки винта (k) 4 мм
Номинальный диаметр (d) 6 мм
Внешний привод (s1) SW10
Тип резьбы Винтовая резьба по дереву
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Применение arrow_down
Область применения
Для строительства с использованием древесины, особенно при строительстве сборных рядных домов, строительстве крыш, строительстве навесов для автомобилей, внутреннее строительство, для строительства торговых выставок, строительства лодок, автомобилестроения и т.д.

Инструкция

  • В зависимости от диаметра шурупа необходимо выполнить предварительное сверление
  • В случае стальных соединений металл необходимо предварительно просверлить в соответствии с диаметром шурупа (макс. +1 мм), а древесину - в соответствии с диаметром стержня шурупа
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
2350.68 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
0.42 грн/шт
В наличии
- +
х 250 шт
Купить
6.36 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 250 шт
Предзаказ