Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Струбцина кованная Wurth с накладками TG 250х120мм
Фото - 1 - Струбцина кованная Wurth с накладками TG 250х120мм
Фото - 2 - Струбцина кованная Wurth с накладками TG 250х120мм
Фото - 3 - Струбцина кованная Wurth с накладками TG 250х120мм
Фото - 1 - Струбцина кованная Wurth с накладками TG 250х120мм
Фото - 2 - Струбцина кованная Wurth с накладками TG 250х120мм
Фото - 3 - Струбцина кованная Wurth с накладками TG 250х120мм

Струбцина кованная Wurth с накладками TG 250х120мм (071467125)

Струбцина кованная Wurth с накладками TG 250х120мм СТРУБЦИНА-TG-250X120MM
Номер товара 071467125
Нет в наличии
Цена:
2350.68 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для жесткого, неупругого и надежного зажима
  • Неподвижный и подвижный кронштейн из высококачественного ковкого чугуна с порошковым покрытием.
  • Высокая стабильность и улучшенная защита от коррозии
  • Подвижная прижимная пластина из холодного прессования, оцинкованная
  • С противоскользящим устройством, при котором резьбовой штифт входит в направляющую рельса при наклоне

Максимальная безопасность! Нет скольжения или ослабления

  • Полый профильный рельс из качественной холоднотянутой стали с 6 ребрами жесткости, оцинкованный
  • Высокая стабильность и хорошая коррозионная стойкость
  • Шпиндель с трапециевидной резьбой накатан и упрочнен

Чрезвычайно износостойкий и очень плавный ход

Длина выступающей части (L1) 120 мм
Ширина внешнего захвата, макс. (L max) 250 мм
Ширина профиля (B) 29 мм
Толщина профиля (L2) 9 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для жесткого, неупругого и надежного зажима
  • Неподвижный и подвижный кронштейн из высококачественного ковкого чугуна с порошковым покрытием.
  • Высокая стабильность и улучшенная защита от коррозии
  • Подвижная прижимная пластина из холодного прессования, оцинкованная
  • С противоскользящим устройством, при котором резьбовой штифт входит в направляющую рельса при наклоне

Максимальная безопасность! Нет скольжения или ослабления

  • Полый профильный рельс из качественной холоднотянутой стали с 6 ребрами жесткости, оцинкованный
  • Высокая стабильность и хорошая коррозионная стойкость
  • Шпиндель с трапециевидной резьбой накатан и упрочнен

Чрезвычайно износостойкий и очень плавный ход

Характеристики arrow_down
Длина выступающей части (L1) 120 мм
Ширина внешнего захвата, макс. (L max) 250 мм
Ширина профиля (B) 29 мм
Толщина профиля (L2) 9 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
8.64 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
42000 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
2.04 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 250 шт
Предзаказ