Струбцина чугунная винтовая
Фильтр
Версии товара Струбцина чугунная винтовая
Номер товара
Ширина внешнего захв...
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Струбцина кованная Wurth с накладками TG 300х120мм
Номер товара 071467230
Техническая информация
| Длина выступающей части (L1) | 120 мм |
| Ширина профиля (B) | 29 мм |
| Ширина внешнего захвата, макс. (L max) | 300 мм |
| Толщина профиля (L2) | 9 мм |
Струбцина кованная Wurth с накладками TG 250х120мм
Номер товара 071467125
Техническая информация
| Длина выступающей части (L1) | 120 мм |
| Ширина внешнего захвата, макс. (L max) | 250 мм |
| Ширина профиля (B) | 29 мм |
| Толщина профиля (L2) | 9 мм |
Струбцина кованная Wurth с накладками TG 500х120мм
Номер товара 0714671500
Техническая информация
| Длина выступающей части (L1) | 120 мм |
| Ширина профиля (B) | 29 мм |
| Ширина внешнего захвата, макс. (L max) | 500 мм |
| Толщина профиля (L2) | 9 мм |
Струбцина кованная Wurth с накладками TG 600X120мм
Номер товара 0714671600
Техническая информация
| Длина выступающей части (L1) | 120 мм |
| Ширина профиля (B) | 29 мм |
| Ширина внешнего захвата, макс. (L max) | 600 мм |
| Толщина профиля (L2) | 9 мм |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Струбцина чугунная винтовая |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 1 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 2114.4 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 3153.42 грн |