Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 4,0-8,0 3,2х11
Фото - 1 - Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 4,0-8,0 3,2х11
Фото - 1 - Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 4,0-8,0 3,2х11

Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 4,0-8,0 3,2х11 (09143264)

Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 4,0-8,0 3,2х11 ЗАКЛЁПКА-ALU/A2-4,0-8,0-3,2X11 ZEBRA
Номер товара 09143264
Нет в наличии
Цена:
4.08 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 500 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Гильза: алюминиевая. Стержень: Нержавеющая сталь A2
Высота головки винта (k1) 1 мм
Материал сердечника 1.4310 нерж. сталь A2
Разрушающая нагрузка при растяжении 1000 Н
Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) 3,2 x 11,0 мм
Диаметр отверстия 3,3 мм
Диапазон зажима, мин./макс. 4,0-8,0 мм
Диаметр головки (dk) 6,4 мм
Разрушающая нагрузка при сдвиге 650 Н
Стандарты WN 914
Материал втулки Алюминий
Поверхность втулки Без покрытия
Поверхность сердечника Без покрытия
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Гильза: алюминиевая. Стержень: Нержавеющая сталь A2
Характеристики arrow_down
Высота головки винта (k1) 1 мм
Материал сердечника 1.4310 нерж. сталь A2
Разрушающая нагрузка при растяжении 1000 Н
Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) 3,2 x 11,0 мм
Диаметр отверстия 3,3 мм
Диапазон зажима, мин./макс. 4,0-8,0 мм
Диаметр головки (dk) 6,4 мм
Разрушающая нагрузка при сдвиге 650 Н
Стандарты WN 914
Материал втулки Алюминий
Поверхность втулки Без покрытия
Поверхность сердечника Без покрытия
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -27.5 %
2.4 грн/шт
1.74 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
Знижка -40 %
3.6 грн/шт
2.16 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 500 шт
Купить