Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Саморіз для гіпсокартону по дереву 3,9X90/60
Фото - 1 - Саморіз для гіпсокартону по дереву 3,9X90/60
Фото - 2 - Саморіз для гіпсокартону по дереву 3,9X90/60
Фото - 1 - Саморіз для гіпсокартону по дереву 3,9X90/60
Фото - 2 - Саморіз для гіпсокартону по дереву 3,9X90/60

Саморіз для гіпсокартону по дереву 3,9X90/60 (01893990)

Фосфатована сталь, велике різьблення, H САМОРІЗ-H2-PHR-3,9X90 / 60 -арт. 01893990
Номер товару 01893990
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
2.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 500 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Для прикручування до дерев'яної основи
  • Надзвичайно глибоке різьблення з гострим кінцем
  • Сталь загартована, фосфатована
  • Трубний пластик із приводом Philips PH 2
Номінальний діаметр (d) 3,9 мм
Діаметр головки (dh) 8,5 мм
Довжина (L) 90 мм
Розмір приводу H2
Форма різьби Крупна різьба
Тип голови Рожкова головка
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Покриття Фосфатоване виконання

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • Для прикручування до дерев'яної основи
  • Надзвичайно глибоке різьблення з гострим кінцем
  • Сталь загартована, фосфатована
  • Трубний пластик із приводом Philips PH 2
Характеристики arrow_down
Номінальний діаметр (d) 3,9 мм
Діаметр головки (dh) 8,5 мм
Довжина (L) 90 мм
Розмір приводу H2
Форма різьби Крупна різьба
Тип голови Рожкова головка
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Покриття Фосфатоване виконання
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
0.3 грн/шт
В наявності
- +
х 500 шт
Купити
34.92 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
36.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
11.94 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 50 шт
Купити
7.68 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 200 шт
Купити
Знижка -43.3 %
4.02 грн/шт
2.28 грн/шт
В наявності
- +
х 500 шт
Купити
17.7 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 25 шт
Купити