Шуруп з шестигранною головою DIN571, SW13, 8x110
Шуруп з шестигранною головою DIN571, SW13, 8x110
Шуруп з шестигранною головою DIN571, SW13, 8x110 (01928110)
Шуруп для дерева HEX DIN571 - (A2K) - SW13, 8x110 -арт. 01928 110
Номер товару 01928110
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
11.94 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
DIN 571, сталь, блакитне цинкування
- Для з'єднань деревини
- Шестигранна головка для кращого розподілу зусилля при загвинчуванні
Примітка
Шурупи для дерева з шестигранною головкою та пластмасові ковпачки грибоподібної форми використовуються виключно для кріплення гофрованих листів Eternit до дерев'яних балок
| Довжина (L) | 110 мм |
| Висота головки гвинта (k) | 5,5 мм |
| Номінальний діаметр (d) | 8 мм |
| Зовнішній привід (s1) | SW13 |
| Тип різьби | Гвинтове різьблення по дереву |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Область застосування
Для будівництва з використанням деревини, особливо при будівництві збірних рядних будинків, будівництві дахів, будівництві навісів для автомобілів, внутрішнє будівництво, для спорудження торгових виставок, будівництва човнів, автомобілебудування тощо
Для будівництва з використанням деревини, особливо при будівництві збірних рядних будинків, будівництві дахів, будівництві навісів для автомобілів, внутрішнє будівництво, для спорудження торгових виставок, будівництва човнів, автомобілебудування тощо
Інструкція
- Залежно від діаметра шурупа необхідно виконати попереднє свердління
- У випадку сталевих з'єднань метал необхідно попередньо просвердлити відповідно до діаметра шурупа (макс. +1 мм), а деревину - відповідно до діаметра стрижня шурупа
Інформація про продукт
Опис
DIN 571, сталь, блакитне цинкування
- Для з'єднань деревини
- Шестигранна головка для кращого розподілу зусилля при загвинчуванні
Примітка
Шурупи для дерева з шестигранною головкою та пластмасові ковпачки грибоподібної форми використовуються виключно для кріплення гофрованих листів Eternit до дерев'яних балок
Характеристики
| Довжина (L) | 110 мм |
| Висота головки гвинта (k) | 5,5 мм |
| Номінальний діаметр (d) | 8 мм |
| Зовнішній привід (s1) | SW13 |
| Тип різьби | Гвинтове різьблення по дереву |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Застосування
Область застосування
Для будівництва з використанням деревини, особливо при будівництві збірних рядних будинків, будівництві дахів, будівництві навісів для автомобілів, внутрішнє будівництво, для спорудження торгових виставок, будівництва човнів, автомобілебудування тощо
Для будівництва з використанням деревини, особливо при будівництві збірних рядних будинків, будівництві дахів, будівництві навісів для автомобілів, внутрішнє будівництво, для спорудження торгових виставок, будівництва човнів, автомобілебудування тощо
Інструкція
- Залежно від діаметра шурупа необхідно виконати попереднє свердління
- У випадку сталевих з'єднань метал необхідно попередньо просвердлити відповідно до діаметра шурупа (макс. +1 мм), а деревину - відповідно до діаметра стрижня шурупа
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Шуруп з шестигранною головою DIN571, SW10, 6x90
Шуруп з шестигранною головою DIN571, SW17, 10x160
Немає відгуків про цей товар.