Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шуруп ASSY з потайною головою та насічками (A3K)
Фото - 1 - Шуруп ASSY з потайною головою та насічками (A3K)
Фото - 2 - Шуруп ASSY з потайною головою та насічками (A3K)
Фото - 3 - Шуруп ASSY з потайною головою та насічками (A3K)
Фото - 4 - Шуруп ASSY з потайною головою та насічками (A3K)
Фото - 5 - Шуруп ASSY з потайною головою та насічками (A3K)
Фото - 6 - Шуруп ASSY з потайною головою та насічками (A3K)
Фото - 7 - Шуруп ASSY з потайною головою та насічками (A3K)
Фото - 8 - Шуруп ASSY з потайною головою та насічками (A3K)
Фото - 9 - Шуруп ASSY з потайною головою та насічками (A3K)
Фото - 10 - Шуруп ASSY з потайною головою та насічками (A3K)
Фото - 11 - Шуруп ASSY з потайною головою та насічками (A3K)
Фото - 1 - Шуруп ASSY з потайною головою та насічками (A3K)
Фото - 2 - Шуруп ASSY з потайною головою та насічками (A3K)
Фото - 3 - Шуруп ASSY з потайною головою та насічками (A3K)
Фото - 4 - Шуруп ASSY з потайною головою та насічками (A3K)
Фото - 5 - Шуруп ASSY з потайною головою та насічками (A3K)
Фото - 6 - Шуруп ASSY з потайною головою та насічками (A3K)
Фото - 7 - Шуруп ASSY з потайною головою та насічками (A3K)
Фото - 8 - Шуруп ASSY з потайною головою та насічками (A3K)
Фото - 9 - Шуруп ASSY з потайною головою та насічками (A3K)
Фото - 10 - Шуруп ASSY з потайною головою та насічками (A3K)
Фото - 11 - Шуруп ASSY з потайною головою та насічками (A3K)

Шуруп ASSY з потайною головою та насічками (A3K) (019016071)

Шуруп ASSY (A3K), RW30, 6x70/42 -арт. 019016071
Номер товару 019016071
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
7.68 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 200 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Універсальний шуруп із частковою різьбою для швидкого та беззазорного з'єднання деревини з деревиною в меблевому виробництві, внутрішній обробці або дерев'яному будівництві в сухих і вологих приміщеннях
  • Ідеальна передача потужності завдяки приводу RW
  • Більша потужність завдяки більшій площі контакту з насадкою
  • Більша стабільність і точне позиціонування завдяки ідеальній посадці свердла в гвинтовому приводі
  • Робота однією рукою та відмінна підтримка при позиціонуванні завдяки щільно підігнаному поглибленню
  • Менша кількість замін доліт завдяки широкому спектру застосувань
  • Сумісність з попереднім приводом AW
  • Значне зменшення зусилля, необхідного для закручування
  • Менше розколювання при зануренні хвостовика завдяки ефекту фрезерування зі зміщенням фрезерного хвостовика
  • Мінімізація ризику поломки гвинта завдяки високому крутному моменту затягування
  • Знижений ризик травмування виступаючою металевою стружкою завдяки інтеграції фрезерного хвостовика в різьбу
  • Кут вкручування, мін./макс. 0-90 °
    Діаметр головки (dh) 12 мм
    Діаметр серцевини 3,9 мм
    Кут наконечника 34 °
    Висота головки гвинта (k) 4,4 мм
    Довжина різьби (lg) 42 мм
    Номінальний діаметр (d) 6 мм
    Довжина (L) 70 мм
    Сертифікат ETA-11/0190
    Розмір приводу RW30
    Відповідне обладнання Würth BS 14-A Combi, Würth BS 18-A Combi
    Тип різьби Гвинтове різьблення по дереву
    Підходить для використання в наступних матеріалах Деревина, Дерев'яний матеріал, М'яка деревина, Фанера BSP, Тверда деревина, Брус клеєний з шпону LVL
    Матеріал Загартована сталь
    Форма різьби Крупна різьба
    Форма наконечника Наконечник із західним кутом
    Виконання різьби Неповна різьба
    Покриття Оцинкований
    Колір Сріблястий
    Гвинт з необхідністю отримання дозволу на використання Так
    Торцева фреза Так
    Відповідність ROHS Так
    Область застосування Універсальний, Дерев'яне будівництво, Елементне будівництво, Будівництво з дерев'яних облицювальних панелей, Конструктивне дерев'яне будівництво, Внутрішня арматура, Надстропільная ізоляція, Дах
    Тип голови Утоплена головка з фрезерною виїмкою
    Деталі головки Фрезерування кишень
    Область застосування
    Для з'єднань деревини з деревиною, які призначені для стягування
    Часткова різьба, що починається безпосередньо під хвостовиком, дозволяє виконувати з'єднання деревини з деревиною, призначені для стягування. Після вкручування різьба повністю знаходиться в нижньому елементі.
    Для застосування в класах використання 1 і 2 (від ∅ > 4 мм)
    Високоякісний захист поверхні оцинковане блакитне пасивування без вмісту хрому(VI), до ∅ 4 мм A2K 5 мкм, від ∅ 4,5 мм A3K 8 мкм Товщина шару 8 мкм
    Придатні для використання в класі застосування 1 (внутрішні приміщення) і від ∅ > 4 мм у класі застосування 2 (вологі приміщення або криті відкриті майданчики) відповідно до EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08.
    Для шурупів ∅ 4,5 мм з товщиною цинкового шару 8 мкм з пасивацією Cr(III) виконується вимога класифікації T2/C2 відповідно до prEN 14592:2017 (D)
    Інструкція
    Для підвищення ефекту з'єднання або опору висмикуванню головки рекомендується комбінувати з шайбами ASSY 4, що ідеально підходять за розміром
    Гвинти ASSY допущені до квазістатичних навантажень
    Для оптимального використання гвинта необхідно використовувати гвинтові насадки RW відповідного розміру
    Гвинти з частковою різьбою ідеально підходять для з'єднання дерев'яних компонентів. Для досягнення оптимальної збірки компонентів, компоненти, що кріпляться, не повинні бути товщі за довжину хвостовика

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Універсальний шуруп із частковою різьбою для швидкого та беззазорного з'єднання деревини з деревиною в меблевому виробництві, внутрішній обробці або дерев'яному будівництві в сухих і вологих приміщеннях
  • Ідеальна передача потужності завдяки приводу RW
  • Більша потужність завдяки більшій площі контакту з насадкою
  • Більша стабільність і точне позиціонування завдяки ідеальній посадці свердла в гвинтовому приводі
  • Робота однією рукою та відмінна підтримка при позиціонуванні завдяки щільно підігнаному поглибленню
  • Менша кількість замін доліт завдяки широкому спектру застосувань
  • Сумісність з попереднім приводом AW
  • Значне зменшення зусилля, необхідного для закручування
  • Менше розколювання при зануренні хвостовика завдяки ефекту фрезерування зі зміщенням фрезерного хвостовика
  • Мінімізація ризику поломки гвинта завдяки високому крутному моменту затягування
  • Знижений ризик травмування виступаючою металевою стружкою завдяки інтеграції фрезерного хвостовика в різьбу
  • Характеристики arrow_down
    Кут вкручування, мін./макс. 0-90 °
    Діаметр головки (dh) 12 мм
    Діаметр серцевини 3,9 мм
    Кут наконечника 34 °
    Висота головки гвинта (k) 4,4 мм
    Довжина різьби (lg) 42 мм
    Номінальний діаметр (d) 6 мм
    Довжина (L) 70 мм
    Сертифікат ETA-11/0190
    Розмір приводу RW30
    Відповідне обладнання Würth BS 14-A Combi, Würth BS 18-A Combi
    Тип різьби Гвинтове різьблення по дереву
    Підходить для використання в наступних матеріалах Деревина, Дерев'яний матеріал, М'яка деревина, Фанера BSP, Тверда деревина, Брус клеєний з шпону LVL
    Матеріал Загартована сталь
    Форма різьби Крупна різьба
    Форма наконечника Наконечник із західним кутом
    Виконання різьби Неповна різьба
    Покриття Оцинкований
    Колір Сріблястий
    Гвинт з необхідністю отримання дозволу на використання Так
    Торцева фреза Так
    Відповідність ROHS Так
    Область застосування Універсальний, Дерев'яне будівництво, Елементне будівництво, Будівництво з дерев'яних облицювальних панелей, Конструктивне дерев'яне будівництво, Внутрішня арматура, Надстропільная ізоляція, Дах
    Тип голови Утоплена головка з фрезерною виїмкою
    Деталі головки Фрезерування кишень
    Застосування arrow_down
    Область застосування
    Для з'єднань деревини з деревиною, які призначені для стягування
    Часткова різьба, що починається безпосередньо під хвостовиком, дозволяє виконувати з'єднання деревини з деревиною, призначені для стягування. Після вкручування різьба повністю знаходиться в нижньому елементі.
    Для застосування в класах використання 1 і 2 (від ∅ > 4 мм)
    Високоякісний захист поверхні оцинковане блакитне пасивування без вмісту хрому(VI), до ∅ 4 мм A2K 5 мкм, від ∅ 4,5 мм A3K 8 мкм Товщина шару 8 мкм
    Придатні для використання в класі застосування 1 (внутрішні приміщення) і від ∅ > 4 мм у класі застосування 2 (вологі приміщення або криті відкриті майданчики) відповідно до EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08.
    Для шурупів ∅ 4,5 мм з товщиною цинкового шару 8 мкм з пасивацією Cr(III) виконується вимога класифікації T2/C2 відповідно до prEN 14592:2017 (D)
    Інструкція
    Для підвищення ефекту з'єднання або опору висмикуванню головки рекомендується комбінувати з шайбами ASSY 4, що ідеально підходять за розміром
    Гвинти ASSY допущені до квазістатичних навантажень
    Для оптимального використання гвинта необхідно використовувати гвинтові насадки RW відповідного розміру
    Гвинти з частковою різьбою ідеально підходять для з'єднання дерев'яних компонентів. Для досягнення оптимальної збірки компонентів, компоненти, що кріпляться, не повинні бути товщі за довжину хвостовика
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Останні переглянуті
    Знижка -43.3 %
    4.02 грн/шт
    2.28 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 500 шт
    Купити
    17.7 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 4 од.
    - +
    х 25 шт
    Купити