Шуруп ASSY з потайною головою та насічками (A2K)
Шуруп ASSY з потайною головою та насічками (A2K)
Шуруп ASSY з потайною головою та насічками (A2K) (019014020)
Шуруп ASSY (A2K), RW20, 4x20/12 -арт. 019014020
Номер товару 019014020
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
1.02 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Універсальний шуруп із частковою різьбою для швидкого та беззазорного з'єднання деревини з деревиною в меблевому виробництві, внутрішній обробці або дерев'яному будівництві в сухих і вологих приміщеннях
Ідеальна передача потужності завдяки приводу RW
Більша потужність завдяки більшій площі контакту з насадкою
Більша стабільність і точне позиціонування завдяки ідеальній посадці свердла в гвинтовому приводі
Робота однією рукою та відмінна підтримка при позиціонуванні завдяки щільно підігнаному поглибленню
Менша кількість замін доліт завдяки широкому спектру застосувань
Сумісність з попереднім приводом AW
Значне зменшення зусилля, необхідного для закручування
Менше розколювання при зануренні хвостовика завдяки ефекту фрезерування зі зміщенням фрезерного хвостовика
Мінімізація ризику поломки гвинта завдяки високому крутному моменту затягування
Знижений ризик травмування виступаючою металевою стружкою завдяки інтеграції фрезерного хвостовика в різьбу
| Довжина різьби (lg) | 12 мм |
| Висота головки гвинта (k) | 2,5 мм |
| Діаметр серцевини | 2,5 мм |
| Довжина (L) | 20 мм |
| Кут наконечника | 34 ° |
| Номінальний діаметр (d) | 4 мм |
| Кут вкручування, мін./макс. | 45-90 ° |
| Діаметр головки (dh) | 8 мм |
| Розмір приводу | RW20 |
| Відповідне обладнання | Würth BS 14-A Combi, Würth BS 12-A Power |
| Тип різьби | Гвинтове різьблення по дереву |
| Підходить для використання в наступних матеріалах | Деревина, Дерев'яний матеріал, М'яка деревина, Фанера BSP, Тверда деревина, Брус клеєний з шпону LVL |
| Матеріал | Загартована сталь |
| Форма різьби | Крупна різьба |
| Форма наконечника | Наконечник із західним кутом |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Гвинт з необхідністю отримання дозволу на використання | Ні |
| Покриття | Оцинкований |
| Колір | Сріблястий |
| Відповідність ROHS | Так |
| Область застосування | Універсальний, Меблі, Кузов, Фітинги |
| Тип голови | Утоплена головка з фрезерною виїмкою |
| Деталі головки | Фрезерування кишень |
Область застосування
Для з'єднань деревини з деревиною, які призначені для стягування
Часткова різьба, що починається безпосередньо під хвостовиком, дозволяє виконувати з'єднання деревини з деревиною, призначені для стягування. Після вкручування різьба повністю знаходиться в нижньому елементі.
Для застосування в класах використання 1 і 2 (від ∅ > 4 мм)
Високоякісний захист поверхні оцинковане блакитне пасивування без вмісту хрому(VI), до ∅ 4 мм A2K 5 мкм, від ∅ 4,5 мм A3K 8 мкм Товщина шару 8 мкм
Придатні для використання в класі застосування 1 (внутрішні приміщення) і від ∅ > 4 мм у класі застосування 2 (вологі приміщення або криті відкриті майданчики) відповідно до EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08.
Для шурупів ∅ 4,5 мм з товщиною цинкового шару 8 мкм з пасивацією Cr(III) виконується вимога класифікації T2/C2 відповідно до prEN 14592:2017 (D)
Інструкція
Для підвищення ефекту з'єднання або опору висмикуванню головки рекомендується комбінувати з шайбами ASSY 4, що ідеально підходять за розміром
Гвинти ASSY допущені до квазістатичних навантажень
Для оптимального використання гвинта необхідно використовувати гвинтові насадки RW відповідного розміру
Гвинти з частковою різьбою ідеально підходять для з'єднання дерев'яних компонентів. Для досягнення оптимальної збірки компонентів, компоненти, що кріпляться, не повинні бути товщі за довжину хвостовика
Для з'єднань деревини з деревиною, які призначені для стягування
Часткова різьба, що починається безпосередньо під хвостовиком, дозволяє виконувати з'єднання деревини з деревиною, призначені для стягування. Після вкручування різьба повністю знаходиться в нижньому елементі.
Для застосування в класах використання 1 і 2 (від ∅ > 4 мм)
Високоякісний захист поверхні оцинковане блакитне пасивування без вмісту хрому(VI), до ∅ 4 мм A2K 5 мкм, від ∅ 4,5 мм A3K 8 мкм Товщина шару 8 мкм
Придатні для використання в класі застосування 1 (внутрішні приміщення) і від ∅ > 4 мм у класі застосування 2 (вологі приміщення або криті відкриті майданчики) відповідно до EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08.
Для шурупів ∅ 4,5 мм з товщиною цинкового шару 8 мкм з пасивацією Cr(III) виконується вимога класифікації T2/C2 відповідно до prEN 14592:2017 (D)
Інструкція
Для підвищення ефекту з'єднання або опору висмикуванню головки рекомендується комбінувати з шайбами ASSY 4, що ідеально підходять за розміром
Гвинти ASSY допущені до квазістатичних навантажень
Для оптимального використання гвинта необхідно використовувати гвинтові насадки RW відповідного розміру
Гвинти з частковою різьбою ідеально підходять для з'єднання дерев'яних компонентів. Для досягнення оптимальної збірки компонентів, компоненти, що кріпляться, не повинні бути товщі за довжину хвостовика
Інформація про продукт
Опис
Універсальний шуруп із частковою різьбою для швидкого та беззазорного з'єднання деревини з деревиною в меблевому виробництві, внутрішній обробці або дерев'яному будівництві в сухих і вологих приміщеннях
Ідеальна передача потужності завдяки приводу RW
Більша потужність завдяки більшій площі контакту з насадкою
Більша стабільність і точне позиціонування завдяки ідеальній посадці свердла в гвинтовому приводі
Робота однією рукою та відмінна підтримка при позиціонуванні завдяки щільно підігнаному поглибленню
Менша кількість замін доліт завдяки широкому спектру застосувань
Сумісність з попереднім приводом AW
Значне зменшення зусилля, необхідного для закручування
Менше розколювання при зануренні хвостовика завдяки ефекту фрезерування зі зміщенням фрезерного хвостовика
Мінімізація ризику поломки гвинта завдяки високому крутному моменту затягування
Знижений ризик травмування виступаючою металевою стружкою завдяки інтеграції фрезерного хвостовика в різьбу
Характеристики
| Довжина різьби (lg) | 12 мм |
| Висота головки гвинта (k) | 2,5 мм |
| Діаметр серцевини | 2,5 мм |
| Довжина (L) | 20 мм |
| Кут наконечника | 34 ° |
| Номінальний діаметр (d) | 4 мм |
| Кут вкручування, мін./макс. | 45-90 ° |
| Діаметр головки (dh) | 8 мм |
| Розмір приводу | RW20 |
| Відповідне обладнання | Würth BS 14-A Combi, Würth BS 12-A Power |
| Тип різьби | Гвинтове різьблення по дереву |
| Підходить для використання в наступних матеріалах | Деревина, Дерев'яний матеріал, М'яка деревина, Фанера BSP, Тверда деревина, Брус клеєний з шпону LVL |
| Матеріал | Загартована сталь |
| Форма різьби | Крупна різьба |
| Форма наконечника | Наконечник із західним кутом |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Гвинт з необхідністю отримання дозволу на використання | Ні |
| Покриття | Оцинкований |
| Колір | Сріблястий |
| Відповідність ROHS | Так |
| Область застосування | Універсальний, Меблі, Кузов, Фітинги |
| Тип голови | Утоплена головка з фрезерною виїмкою |
| Деталі головки | Фрезерування кишень |
Застосування
Область застосування
Для з'єднань деревини з деревиною, які призначені для стягування
Часткова різьба, що починається безпосередньо під хвостовиком, дозволяє виконувати з'єднання деревини з деревиною, призначені для стягування. Після вкручування різьба повністю знаходиться в нижньому елементі.
Для застосування в класах використання 1 і 2 (від ∅ > 4 мм)
Високоякісний захист поверхні оцинковане блакитне пасивування без вмісту хрому(VI), до ∅ 4 мм A2K 5 мкм, від ∅ 4,5 мм A3K 8 мкм Товщина шару 8 мкм
Придатні для використання в класі застосування 1 (внутрішні приміщення) і від ∅ > 4 мм у класі застосування 2 (вологі приміщення або криті відкриті майданчики) відповідно до EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08.
Для шурупів ∅ 4,5 мм з товщиною цинкового шару 8 мкм з пасивацією Cr(III) виконується вимога класифікації T2/C2 відповідно до prEN 14592:2017 (D)
Інструкція
Для підвищення ефекту з'єднання або опору висмикуванню головки рекомендується комбінувати з шайбами ASSY 4, що ідеально підходять за розміром
Гвинти ASSY допущені до квазістатичних навантажень
Для оптимального використання гвинта необхідно використовувати гвинтові насадки RW відповідного розміру
Гвинти з частковою різьбою ідеально підходять для з'єднання дерев'яних компонентів. Для досягнення оптимальної збірки компонентів, компоненти, що кріпляться, не повинні бути товщі за довжину хвостовика
Для з'єднань деревини з деревиною, які призначені для стягування
Часткова різьба, що починається безпосередньо під хвостовиком, дозволяє виконувати з'єднання деревини з деревиною, призначені для стягування. Після вкручування різьба повністю знаходиться в нижньому елементі.
Для застосування в класах використання 1 і 2 (від ∅ > 4 мм)
Високоякісний захист поверхні оцинковане блакитне пасивування без вмісту хрому(VI), до ∅ 4 мм A2K 5 мкм, від ∅ 4,5 мм A3K 8 мкм Товщина шару 8 мкм
Придатні для використання в класі застосування 1 (внутрішні приміщення) і від ∅ > 4 мм у класі застосування 2 (вологі приміщення або криті відкриті майданчики) відповідно до EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08.
Для шурупів ∅ 4,5 мм з товщиною цинкового шару 8 мкм з пасивацією Cr(III) виконується вимога класифікації T2/C2 відповідно до prEN 14592:2017 (D)
Інструкція
Для підвищення ефекту з'єднання або опору висмикуванню головки рекомендується комбінувати з шайбами ASSY 4, що ідеально підходять за розміром
Гвинти ASSY допущені до квазістатичних навантажень
Для оптимального використання гвинта необхідно використовувати гвинтові насадки RW відповідного розміру
Гвинти з частковою різьбою ідеально підходять для з'єднання дерев'яних компонентів. Для досягнення оптимальної збірки компонентів, компоненти, що кріпляться, не повинні бути товщі за довжину хвостовика
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Шуруп ASSY з потайною головою та насічками (A2K)
Шуруп ASSY з потайною головою та насічками (A3K)
Немає відгуків про цей товар.