Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Витяжна заклепка з циліндричним бортиком, 4.8x8
Фото - 1 - Витяжна заклепка з циліндричним бортиком, 4.8x8
Знижка -43.3 %
Фото - 2 - Витяжна заклепка з циліндричним бортиком, 4.8x8
Знижка -43.3 %
Фото - 1 - Витяжна заклепка з циліндричним бортиком, 4.8x8
Фото - 2 - Витяжна заклепка з циліндричним бортиком, 4.8x8

Витяжна заклепка з циліндричним бортиком, 4.8x8 (09392488)

ЗАКЛЕПКА-AL/A2-(3,0-4,5)-4,8X8,0
Номер товару 09392488
В наявності
Ціна:
4.02 грн/шт
-43.3 %
2.28 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 500 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Гільза: алюмінієва. Стрижень: Нержавіюча сталь A2
Висота головки гвинта (k1) 1,50 мм
Матеріал сердечника Нержавіюча сталь A2
Руйнівне навантаження при зміщенні 1850 Н
Руйнівне навантаження при розтягуванні 2600 Н
Діапазон затиску, мін./макс. 3,0-4,5 мм
Номінальний діаметр x довжина (d1 x l1) 4,8 x 8,0 мм
Діаметр просвердленого отвору 4,90 мм
Діаметр головки (dk) 9,50 мм
Матеріал втулки Алюміній
Покриття втулки Без покриття
Покриття сердечника Без покриття
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Гільза: алюмінієва. Стрижень: Нержавіюча сталь A2
Характеристики arrow_down
Висота головки гвинта (k1) 1,50 мм
Матеріал сердечника Нержавіюча сталь A2
Руйнівне навантаження при зміщенні 1850 Н
Руйнівне навантаження при розтягуванні 2600 Н
Діапазон затиску, мін./макс. 3,0-4,5 мм
Номінальний діаметр x довжина (d1 x l1) 4,8 x 8,0 мм
Діаметр просвердленого отвору 4,90 мм
Діаметр головки (dk) 9,50 мм
Матеріал втулки Алюміній
Покриття втулки Без покриття
Покриття сердечника Без покриття
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
47.04 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3.9 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 500 шт
Немає в наявності