Витяжна заклепка, напівкругла головка, алюміній/A2, середня міцність
Витяжна заклепка, напівкругла головка, алюміній/A2, середня міцність
Витяжна заклепка, напівкругла головка, алюміній/A2, середня міцність
Доступно в вигляді 11
показати версії
Фільтр
Версії товару Витяжна заклепка, напівкругла головка, алюміній/A2, середня міцність
Номер товару
Діаметр просвердлено...
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Витяжна заклепка з циліндричним бортиком, 4,8X16,0
Номер товару 093924816
Технічна інформація
| Висота головки гвинта (k1) | 1,50 мм |
| Матеріал сердечника | Нержавіюча сталь A2 |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 10,0-12,0 мм |
| Руйнівне навантаження при зміщенні | 1850 Н |
| Руйнівне навантаження при розтягуванні | 2600 Н |
| Номінальний діаметр x довжина (d1 x l1) | 4,8 x 16,0 мм |
| Діаметр просвердленого отвору | 4,90 мм |
| Діаметр головки (dk) | 9,50 мм |
| Матеріал втулки | Алюміній |
| Покриття втулки | Без покриття |
| Покриття сердечника | Без покриття |
| Відповідність ROHS | Так |
Витяжна заклепка з циліндричним бортиком, 4.8x8
Номер товару 09392488
Технічна інформація
| Висота головки гвинта (k1) | 1,50 мм |
| Матеріал сердечника | Нержавіюча сталь A2 |
| Руйнівне навантаження при зміщенні | 1850 Н |
| Руйнівне навантаження при розтягуванні | 2600 Н |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 3,0-4,5 мм |
| Номінальний діаметр x довжина (d1 x l1) | 4,8 x 8,0 мм |
| Діаметр просвердленого отвору | 4,90 мм |
| Діаметр головки (dk) | 9,50 мм |
| Матеріал втулки | Алюміній |
| Покриття втулки | Без покриття |
| Покриття сердечника | Без покриття |
| Відповідність ROHS | Так |
Витяжна заклепка з циліндричним бортиком, 4x8
Номер товару 0939248
Технічна інформація
| Висота головки гвинта (k1) | 1,4 мм |
| Матеріал сердечника | Нержавіюча сталь A2 |
| Руйнівне навантаження при зміщенні | 1250 Н |
| Руйнівне навантаження при розтягуванні | 1800 Н |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 3-5 мм |
| Номінальний діаметр x довжина (d1 x l1) | 4 x 8 мм |
| Діаметр просвердленого отвору | 4,1 мм |
| Діаметр головки (dk) | 8 мм |
| Матеріал втулки | Алюміній |
| Покриття втулки | Без покриття |
| Покриття сердечника | Без покриття |
| Відповідність ROHS | Так |
Витяжне заклепування з циліндричним бортиком Wurth A2 4,0X14,0
Номер товару 09392414
Технічна інформація
| Висота головки гвинта (k1) | 1,4 мм |
| Матеріал сердечника | Нержавіюча сталь A2 |
| Руйнівне навантаження при зміщенні | 1250 Н |
| Руйнівне навантаження при розтягуванні | 1800 Н |
| Номінальний діаметр x довжина (d1 x l1) | 4 x 14 мм |
| Діаметр просвердленого отвору | 4,10 мм |
| Діаметр головки (dk) | 8 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 8,5-10,5 мм |
| Матеріал втулки | Алюміній |
| Покриття втулки | Без покриття |
| Покриття сердечника | Без покриття |
| Відповідність ROHS | Так |
Витяжне заклепування з циліндричним бортиком Wurth A2 4,8X12,0
Номер товару 093924812
Технічна інформація
| Висота головки гвинта (k1) | 1,50 мм |
| Матеріал сердечника | Нержавіюча сталь A2 |
| Руйнівне навантаження при зміщенні | 1850 Н |
| Руйнівне навантаження при розтягуванні | 2600 Н |
| Номінальний діаметр x довжина (d1 x l1) | 4,8 x 12,0 мм |
| Діаметр просвердленого отвору | 4,90 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 6,0-8,0 мм |
| Діаметр головки (dk) | 9,50 мм |
| Матеріал втулки | Алюміній |
| Покриття втулки | Без покриття |
| Покриття сердечника | Без покриття |
| Відповідність ROHS | Так |
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком
Номер товару 093924814
Технічна інформація
| Висота головки гвинта (k1) | 1,5 мм |
| Матеріал сердечника | Нержавіюча сталь A2 |
| Руйнівне навантаження при зміщенні | 1850 Н |
| Діаметр сердечника (dm) | 2,65 мм |
| Руйнівне навантаження при розтягуванні | 2600 Н |
| Номінальний діаметр x довжина (d1 x l1) | 4,8 x 14 мм |
| Діаметр просвердленого отвору | 4,9 мм |
| Діаметр отвору, мін./макс. | 4,9-5,0 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 8,0-10,0 мм |
| Діаметр головки (dk) | 9,5 мм |
| Матеріал втулки | Алюміній |
| Покриття втулки | Без покриття |
| Покриття сердечника | Без покриття |
| Тип голови | Напівкругла головка |
| Відповідність ROHS | Так |
Витяжна заклепка з циліндричним бортиком, 3.2x8
Номер товару 09143248
Технічна інформація
| Діапазон затиску, мін./макс. | 0,5-5,0 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 1,1 мм |
| Матеріал сердечника | Нержавіюча сталь A2 |
| Номінальний діаметр x довжина (d1 x l1) | 3,2 x 8,0 мм |
| Діаметр головки (dk) | 6,5 мм |
| Руйнівне навантаження при зміщенні | 700 Н |
| Руйнівне навантаження при розтягуванні | 980 Н |
| Стандарти | WN 914 |
| Матеріал втулки | Алюміній |
| Покриття втулки | Без покриття |
| Покриття сердечника | Без покриття |
| Відповідність ROHS | Так |
Витяжна заклепка з циліндричним бортиком, 4x10
Номер товару 09144064
Технічна інформація
| Висота головки гвинта (k1) | 1,4 мм |
| Матеріал сердечника | Нержавіюча сталь A2 |
| Руйнівне навантаження при розтягуванні | 1500 Н |
| Діаметр сердечника (dm) | 2,2 мм |
| Діаметр просвердленого отвору | 4,1 мм |
| Діаметр головки (dk) | 8,2 мм |
| Стандарти | WN 914 |
| Матеріал втулки | Алюміній |
| Покриття втулки | Без покриття |
| Покриття сердечника | Без покриття |
| Тип голови | Напівкругла головка |
| Відповідність ROHS | Так |
| Номінальний діаметр x довжина (d1 x l1) | 4 х 9,5 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 1,0-6,0 мм |
| Діаметр отвору, мін./макс. | 4,1-4,2 мм |
| Руйнівне навантаження при зміщенні | 1050 Н |
Витяжне заклепування з циліндричним бортиком Wurth A2 4,0-8,0 3,2х11
Номер товару 09143264
Технічна інформація
| Висота головки гвинта (k1) | 1 мм |
| Матеріал сердечника | Нержавіюча сталь A2 |
| Руйнівне навантаження при розтягуванні | 1000 Н |
| Номінальний діаметр x довжина (d1 x l1) | 3,2 x 11,0 мм |
| Діаметр просвердленого отвору | 3,3 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 4,0-8,0 мм |
| Діаметр головки (dk) | 6,4 мм |
| Руйнівне навантаження при зміщенні | 650 Н |
| Стандарти | WN 914 |
| Матеріал втулки | Алюміній |
| Покриття втулки | Без покриття |
| Покриття сердечника | Без покриття |
| Відповідність ROHS | Так |
Витяжне заклепування з циліндричним бортиком Wurth A2 4,0X12,0
Номер товару 09392412
Технічна інформація
| Висота головки гвинта (k1) | 1,4 мм |
| Матеріал сердечника | Нержавіюча сталь A2 |
| Руйнівне навантаження при зміщенні | 1250 Н |
| Руйнівне навантаження при розтягуванні | 1800 Н |
| Номінальний діаметр x довжина (d1 x l1) | 4 x 12 мм |
| Діаметр просвердленого отвору | 4,1 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 6,5-8,5 мм |
| Діаметр головки (dk) | 8 мм |
| Матеріал втулки | Алюміній |
| Покриття втулки | Без покриття |
| Покриття сердечника | Без покриття |
| Відповідність ROHS | Так |
Витяжне заклепування з циліндричним бортиком Wurth A2 4,8X10,0
Номер товару 093924810
Технічна інформація
| Висота головки гвинта (k1) | 1,50 мм |
| Матеріал сердечника | Нержавіюча сталь A2 |
| Руйнівне навантаження при зміщенні | 1850 Н |
| Руйнівне навантаження при розтягуванні | 2600 Н |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 4,5-6,0 мм |
| Номінальний діаметр x довжина (d1 x l1) | 4,8 x 10,0 мм |
| Діаметр просвердленого отвору | 4,90 мм |
| Діаметр головки (dk) | 9,50 мм |
| Матеріал втулки | Алюміній |
| Покриття втулки | Без покриття |
| Покриття сердечника | Без покриття |
| Відповідність ROHS | Так |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Витяжна заклепка, напівкругла головка, алюміній/A2, середня міцність |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 6 |
| ⭐ Найдешевший товар | 1.56 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 6.72 грн |