Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Витяжна заклепка з циліндричним бортиком, 3.2x8
Фото - 1 - Витяжна заклепка з циліндричним бортиком, 3.2x8
Фото - 2 - Витяжна заклепка з циліндричним бортиком, 3.2x8
Фото - 1 - Витяжна заклепка з циліндричним бортиком, 3.2x8
Фото - 2 - Витяжна заклепка з циліндричним бортиком, 3.2x8

Витяжна заклепка з циліндричним бортиком, 3.2x8 (09143248)

ЗАКЛЁПКА-ALU/A2-0,5-5,0-3,2X8 ZEBRA
Номер товару 09143248
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Гільза: алюмінієва. Стрижень: Нержавіюча сталь A2
Діапазон затиску, мін./макс. 0,5-5,0 мм
Висота головки гвинта (k1) 1,1 мм
Матеріал сердечника Нержавіюча сталь A2
Номінальний діаметр x довжина (d1 x l1) 3,2 x 8,0 мм
Діаметр головки (dk) 6,5 мм
Руйнівне навантаження при зміщенні 700 Н
Руйнівне навантаження при розтягуванні 980 Н
Стандарти WN 914
Матеріал втулки Алюміній
Покриття втулки Без покриття
Покриття сердечника Без покриття
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Гільза: алюмінієва. Стрижень: Нержавіюча сталь A2
Характеристики arrow_down
Діапазон затиску, мін./макс. 0,5-5,0 мм
Висота головки гвинта (k1) 1,1 мм
Матеріал сердечника Нержавіюча сталь A2
Номінальний діаметр x довжина (d1 x l1) 3,2 x 8,0 мм
Діаметр головки (dk) 6,5 мм
Руйнівне навантаження при зміщенні 700 Н
Руйнівне навантаження при розтягуванні 980 Н
Стандарти WN 914
Матеріал втулки Алюміній
Покриття втулки Без покриття
Покриття сердечника Без покриття
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
34.92 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
34.92 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити