Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Витяжна заклепка з циліндричним бортиком, 4x10
Фото - 1 - Витяжна заклепка з циліндричним бортиком, 4x10
Фото - 2 - Витяжна заклепка з циліндричним бортиком, 4x10
Фото - 3 - Витяжна заклепка з циліндричним бортиком, 4x10
Фото - 4 - Витяжна заклепка з циліндричним бортиком, 4x10
Фото - 1 - Витяжна заклепка з циліндричним бортиком, 4x10
Фото - 2 - Витяжна заклепка з циліндричним бортиком, 4x10
Фото - 3 - Витяжна заклепка з циліндричним бортиком, 4x10
Фото - 4 - Витяжна заклепка з циліндричним бортиком, 4x10

Витяжна заклепка з циліндричним бортиком, 4x10 (09144064)

ЗАКЛЁПКА-ALU/A2-1,2-6,3-4X10 ZEBRA
Номер товару 09144064
Немає в наявності
Ціна:
3.66 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 500 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Гільза: алюмінієва. Стрижень: Нержавіюча сталь A2
Висота головки гвинта (k1) 1,4 мм
Матеріал сердечника Нержавіюча сталь A2
Руйнівне навантаження при розтягуванні 1500 Н
Діаметр сердечника (dm) 2,2 мм
Діаметр просвердленого отвору 4,1 мм
Діаметр головки (dk) 8,2 мм
Стандарти WN 914
Матеріал втулки Алюміній
Покриття втулки Без покриття
Покриття сердечника Без покриття
Тип голови Напівкругла головка
Відповідність ROHS Так
Номінальний діаметр x довжина (d1 x l1) 4 х 9,5 мм
Діапазон затиску, мін./макс. 1,0-6,0 мм
Діаметр отвору, мін./макс. 4,1-4,2 мм
Руйнівне навантаження при зміщенні 1050 Н

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Гільза: алюмінієва. Стрижень: Нержавіюча сталь A2
Характеристики arrow_down
Висота головки гвинта (k1) 1,4 мм
Матеріал сердечника Нержавіюча сталь A2
Руйнівне навантаження при розтягуванні 1500 Н
Діаметр сердечника (dm) 2,2 мм
Діаметр просвердленого отвору 4,1 мм
Діаметр головки (dk) 8,2 мм
Стандарти WN 914
Матеріал втулки Алюміній
Покриття втулки Без покриття
Покриття сердечника Без покриття
Тип голови Напівкругла головка
Відповідність ROHS Так
Номінальний діаметр x довжина (d1 x l1) 4 х 9,5 мм
Діапазон затиску, мін./макс. 1,0-6,0 мм
Діаметр отвору, мін./макс. 4,1-4,2 мм
Руйнівне навантаження при зміщенні 1050 Н
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
49.14 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
47.04 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити