Витяжне заклепування з циліндричним бортиком Wurth A2 4,0X12,0
Витяжне заклепування з циліндричним бортиком Wurth A2 4,0X12,0
Витяжне заклепування з циліндричним бортиком Wurth A2 4,0X12,0 (09392412)
Витяжне заклепування з циліндричним бортиком Wurth A2 4,0X12,0
Номер товару 09392412
Немає в наявності
Ціна:
6.6 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Гільза: алюмінієва. Стрижень: Нержавіюча сталь A2
| Висота головки гвинта (k1) | 1,4 мм |
| Матеріал сердечника | Нержавіюча сталь A2 |
| Руйнівне навантаження при зміщенні | 1250 Н |
| Руйнівне навантаження при розтягуванні | 1800 Н |
| Номінальний діаметр x довжина (d1 x l1) | 4 x 12 мм |
| Діаметр просвердленого отвору | 4,1 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 6,5-8,5 мм |
| Діаметр головки (dk) | 8 мм |
| Матеріал втулки | Алюміній |
| Покриття втулки | Без покриття |
| Покриття сердечника | Без покриття |
| Відповідність ROHS | Так |
Інформація про продукт
Опис
Гільза: алюмінієва. Стрижень: Нержавіюча сталь A2
Характеристики
| Висота головки гвинта (k1) | 1,4 мм |
| Матеріал сердечника | Нержавіюча сталь A2 |
| Руйнівне навантаження при зміщенні | 1250 Н |
| Руйнівне навантаження при розтягуванні | 1800 Н |
| Номінальний діаметр x довжина (d1 x l1) | 4 x 12 мм |
| Діаметр просвердленого отвору | 4,1 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 6,5-8,5 мм |
| Діаметр головки (dk) | 8 мм |
| Матеріал втулки | Алюміній |
| Покриття втулки | Без покриття |
| Покриття сердечника | Без покриття |
| Відповідність ROHS | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Витяжна заклепка з циліндричним бортиком, 4x10
Витяжна заклепка з циліндричним бортиком, 4.8x8
Витяжне заклепування з циліндричним бортиком Wurth A2 4,0X14,0
Витяжна заклепка з циліндричним бортиком, 4x8
Витяжне заклепування з циліндричним бортиком Wurth A2 4,8X10,0
Витяжне заклепування з циліндричним бортиком Wurth A2 4,8X12,0
Витяжне заклепування з циліндричним бортиком Wurth A2 4,0-8,0 3,2х11
Немає відгуків про цей товар.