Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Торцева головка Wurth 1/4" SW14 6-гранна подовжена
Фото - 1 - Торцева головка Wurth 1/4" SW14 6-гранна подовжена
Фото - 1 - Торцева головка Wurth 1/4" SW14 6-гранна подовжена

Торцева головка Wurth 1/4" SW14 6-гранна подовжена (0713112114)

Торцева головка Wurth 1/4" SW14 6-гранна подовжена ГОЛОВКА-1 / 4ZO-ДОВГА-6KT-SW14 ZEBRA
Номер товару 0713112114
Немає в наявності
Ціна:
139.26 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Метрична, подовжена:

  • Поверхня: хромована, полірована;
  • Привід: внутрішній квадрат 1/4", канавка під кульку;
  • Наконечник: для шестигранної голівки.
Привід 1/4 дюйма
Розмір під ключ 14 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 19,6 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 19,6 мм
Глибина торцевого ключа (t) 21 мм
Довжина (l1) 50 мм
Тип наконечника Для зовн. шестигр.
Виконання Довг.
Область застосування Гвинтові з'єднання на шпильках, різьбових стрижнях

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Метрична, подовжена:

  • Поверхня: хромована, полірована;
  • Привід: внутрішній квадрат 1/4", канавка під кульку;
  • Наконечник: для шестигранної голівки.
Характеристики arrow_down
Привід 1/4 дюйма
Розмір під ключ 14 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 19,6 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 19,6 мм
Глибина торцевого ключа (t) 21 мм
Довжина (l1) 50 мм
Тип наконечника Для зовн. шестигр.
Виконання Довг.
Застосування arrow_down
Область застосування Гвинтові з'єднання на шпильках, різьбових стрижнях
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -40 %
89.04 грн/шт
53.46 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності