Торцева головка Wurth 1/4" SW5,5 6-гранна подовжена
Торцева головка Wurth 1/4" SW5,5 6-гранна подовжена
Торцева головка Wurth 1/4" SW5,5 6-гранна подовжена (0713112155)
Торцева головка Wurth 1/4" SW5,5 6-гранна подовжена
ГОЛОВКА-1 / 4ZO-ДОВГА-6KT-SW5,5
ZEBRA
Номер товару 0713112155
Немає в наявності
Ціна:
110.4 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Метрична, подовжена:
- Поверхня: хромована, полірована;
- Привід: внутрішній квадрат 1/4", канавка під кульку;
- Наконечник: для шестигранної голівки.
| Привід | 1/4 дюйма |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) | 11,9 мм |
| Розмір під ключ | 5,5 мм |
| Довжина (l1) | 50 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 8,7 мм |
| Глибина торцевого ключа (t) | 9 мм |
| Тип наконечника | Для зовн. шестигр. |
| Виконання | Довг. |
Область застосування
Гвинтові з'єднання на шпильках, різьбових стрижнях
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Метрична, подовжена:
- Поверхня: хромована, полірована;
- Привід: внутрішній квадрат 1/4", канавка під кульку;
- Наконечник: для шестигранної голівки.
Характеристики
| Привід | 1/4 дюйма |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) | 11,9 мм |
| Розмір під ключ | 5,5 мм |
| Довжина (l1) | 50 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 8,7 мм |
| Глибина торцевого ключа (t) | 9 мм |
| Тип наконечника | Для зовн. шестигр. |
| Виконання | Довг. |
Застосування
Область застосування
Гвинтові з'єднання на шпильках, різьбових стрижнях
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Торцева головка Wurth 1/4" SW7 6-гранна подовжена
Торцева головка Wurth 1/4" SW8 6-гранна подовжена
Торцева головка Wurth 1/4" SW10 6-гранна подовжена
Торцева головка Wurth 1/4" SW12 6-гранна подовжена
Торцева головка Wurth 1/4" SW13 6-гранна подовжена
Торцева головка Wurth 1/4" SW4 6-гранна подовжена
Торцева головка Wurth 1/4" SW5 6-гранна подовжена
Торцева головка Wurth 1/4" SW14 6-гранна подовжена
Торцева головка Wurth 1/4" SW11 6-гранна подовжена
Торцева головка Wurth 1/4" SW6 6-гранна подовжена
Немає відгуків про цей товар.