- Назад
- Головна
- Каталог товарів
- Ручний та слюсарний інструмент
- Торцеві головки та тріскачки
- Торцеві головки 1/4 дюйма
- Торцеві головки, 1/4 дюйма
-
Каталог товарів Торцеві головки, 1/4 дюйма
-
Головка торцева 1/4 дюйма, 12-гр., коротка, RED STRIPE
-
Головка торцева 1/4 дюйма, 12-гр., подовжена, RED STRIPE
-
Головка торцева шестигранна, 1/4 дюйма, подовжена, RED STRIPE
-
Головка торцева зовн.TORX, 1/4 дюйма, RED STRIPE
-
Головка торцева, 1/4 дюйма, PH, RED STRIPE
-
Головка торцева, 1/4 дюйма, PZ, RED STRIPE
-
Головка торцева, 1/4 дюйма, HEX, RED STRIPE
-
Головка торцева, 1/4 дюйма, TX, RED STRIPE
-
Головка торцева, 1/4 дюйма, TX with hole, RED STRIPE
-
Головка торцева шестигранна 1/4 дюйма, коротка, RED STRIPE
-
Головка торцева 1/4 дюйма, з шліцом, RED STRIPE
-
Головка 1/4", TX
-
Головка 1/4", PH
-
Головка 1/4" шестигранна подовжена
-
Головка 1/4" метрична, шестигранна
Фільтр
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2)
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2)
1
1
5
13
9
1
1
1
2
1
1
2
2
1
2
2
Показати ще
12
Сховати
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1)
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1)
1
6
4
3
1
3
36
4
1
4
2
4
2
1
4
2
4
2
3
2
2
2
2
2
4
1
2
1
1
1
Показати ще
26
Сховати
Глибина торцевого ключа (t)
Глибина торцевого ключа (t)
2
1
3
2
2
1
4
2
2
5
Показати ще
6
Сховати
Довжина леза (L2)
Довжина леза (L2)
12
1
Сховати
Розмір наконечника (d)
Розмір наконечника (d)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Показати ще
9
Сховати
Розмір
Розмір
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Показати ще
8
Сховати
Виконання
Виконання
11
14
Довжина (L1)
Довжина (L1)
9
12
Довжина (l1)
Довжина (l1)
20
13
17
12
1
32
Показати ще
2
Сховати
Розмір наконечника
Розмір наконечника
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
Показати ще
25
Сховати
Тип наконечника
Тип наконечника
21
1
14
4
6
3
23
8
12
24
Показати ще
6
Сховати
Розмір під ключ
Розмір під ключ
3
3
1
5
5
5
5
5
5
5
5
4
3
Показати ще
9
Сховати
Ціна
Ціна
-
грн
26.52
53.04
79.56
368.13
736.26
Показати ще фільтрів 8
Сховати
Торцеві головки, 1/4 дюйма
Фільтр
Топ товарів, що купуються
27.72 грн/шт
В наявності
27.72 грн/шт
В наявності
26.52 грн/шт
В наявності
27.72 грн/шт
В наявності
28.92 грн/шт
В наявності
30.12 грн/шт
В наявності
| ⭐ Категорія товарів | Торцеві головки, 1/4 дюйма |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 109 |
| ⭐ Найдешевший товар | 26.52 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 736.26 грн |