Головка 1/4" метрична, шестигранна
Головка 1/4" метрична, шестигранна
Головка 1/4" метрична, шестигранна
Доступно в вигляді 12
показати версії
Фільтр
Версії товару Головка 1/4" метрична, шестигранна
Номер товару
Зовнішній діаметр то...
Зовнішній діаметр то...
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Торцева головка Wurth 1/4" SW10 6-гранна
Номер товару 0713111110
Технічна інформація
| Привід | 1/4 дюйма |
| Глибина торцевого ключа (t) | 10 мм |
| Розмір під ключ | 10 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) | 14,5 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 14,5 мм |
| Довжина (l1) | 22 мм |
| Тип наконечника | Для зовн. шестигр. |
| Виконання | Короткий |
Торцева головка Wurth 1/4" SW11 6-гранна
Номер товару 0713111111
Технічна інформація
| Привід | 1/4 дюйма |
| Глибина торцевого ключа (t) | 10 мм |
| Розмір під ключ | 11 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) | 15,9 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 15,9 мм |
| Довжина (l1) | 22 мм |
| Тип наконечника | Для зовн. шестигр. |
| Виконання | Короткий |
Торцева головка Wurth 1/4" SW12 6-гранна
Номер товару 0713111112
Технічна інформація
| Привід | 1/4 дюйма |
| Глибина торцевого ключа (t) | 10 мм |
| Розмір під ключ | 12 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) | 16,9 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 16,9 мм |
| Довжина (l1) | 22 мм |
| Тип наконечника | Для зовн. шестигр. |
| Виконання | Короткий |
Торцева головка Wurth 1/4" SW13 6-гранна
Номер товару 0713111113
Технічна інформація
| Привід | 1/4 дюйма |
| Глибина торцевого ключа (t) | 11 мм |
| Розмір під ключ | 13 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) | 18 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 18 мм |
| Довжина (l1) | 22 мм |
| Тип наконечника | Для зовн. шестигр. |
| Виконання | Короткий |
Торцева головка Wurth 1/4" SW14 6-гранна
Номер товару 0713111114
Технічна інформація
| Привід | 1/4 дюйма |
| Глибина торцевого ключа (t) | 11 мм |
| Розмір під ключ | 14 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) | 19,6 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 19,6 мм |
| Довжина (l1) | 22 мм |
| Тип наконечника | Для зовн. шестигр. |
| Виконання | Короткий |
Торцева головка Wurth 1/4" SW4 6-гранна
Номер товару 0713111104
Технічна інформація
| Привід | 1/4 дюйма |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) | 11,9 мм |
| Довжина (l1) | 22 мм |
| Розмір під ключ | 4 мм |
| Глибина торцевого ключа (t) | 5 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 6,8 мм |
| Тип наконечника | Для зовн. шестигр. |
| Виконання | Короткий |
Торцева головка Wurth 1/4" SW5 6-гранна
Номер товару 0713111105
Технічна інформація
| Привід | 1/4 дюйма |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) | 11,9 мм |
| Довжина (l1) | 22 мм |
| Розмір під ключ | 5 мм |
| Глибина торцевого ключа (t) | 5 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 8,1 мм |
| Тип наконечника | Для зовн. шестигр. |
| Виконання | Короткий |
Торцева головка Wurth 1/4" SW6 6-гранна
Номер товару 0713111106
Технічна інформація
| Привід | 1/4 дюйма |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) | 11,9 мм |
| Довжина (l1) | 22 мм |
| Розмір під ключ | 6 мм |
| Глибина торцевого ключа (t) | 6 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 9,3 мм |
| Тип наконечника | Для зовн. шестигр. |
| Виконання | Короткий |
Торцева головка Wurth 1/4" SW7 6-гранна
Номер товару 0713111107
Технічна інформація
| Привід | 1/4 дюйма |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 10,8 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) | 11,9 мм |
| Довжина (l1) | 22 мм |
| Глибина торцевого ключа (t) | 6 мм |
| Розмір під ключ | 7 мм |
| Тип наконечника | Для зовн. шестигр. |
| Виконання | Короткий |
Торцева головка Wurth 1/4" SW8 6-гранна
Номер товару 0713111108
Технічна інформація
| Привід | 1/4 дюйма |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) | 11,9 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 11,9 мм |
| Довжина (l1) | 22 мм |
| Глибина торцевого ключа (t) | 7 мм |
| Розмір під ключ | 8 мм |
| Тип наконечника | Для зовн. шестигр. |
| Виконання | Короткий |
Торцева головка Wurth 1/4" SW9 6-гранна
Номер товару 0713111109
Технічна інформація
| Привід | 1/4 дюйма |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) | 13,4 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 13,4 мм |
| Довжина (l1) | 22 мм |
| Глибина торцевого ключа (t) | 7 мм |
| Розмір під ключ | 9 мм |
| Тип наконечника | Для зовн. шестигр. |
| Виконання | Короткий |
Торцева головка Wurth 1/4" SW5,5 6-гранна
Номер товару 0713111155
Технічна інформація
| Привід | 1/4 дюйма |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) | 11,9 мм |
| Довжина (l1) | 22 мм |
| Розмір під ключ | 5,5 мм |
| Глибина торцевого ключа (t) | 5,5 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 8,7 мм |
| Тип наконечника | Для зовн. шестигр. |
| Виконання | Короткий |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Головка 1/4" метрична, шестигранна |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 11 |
| ⭐ Найдешевший товар | 44.34 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 70.74 грн |