Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Торцева головка Wurth 1/4" SW5 6-гранна
Фото - 1 - Торцева головка Wurth 1/4" SW5 6-гранна
Фото - 2 - Торцева головка Wurth 1/4" SW5 6-гранна
Фото - 1 - Торцева головка Wurth 1/4" SW5 6-гранна
Фото - 2 - Торцева головка Wurth 1/4" SW5 6-гранна

Торцева головка Wurth 1/4" SW5 6-гранна (0713111105)

Торцева головка Wurth 1/4" SW5 6-гранна ГОЛОВКА-1 / 4ZO-КОРОТКА-6KT-SW5 ZEBRA
Номер товару 0713111105
В наявності
Ціна:
44.34 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Метричні, шестигранні.

  • Покриття: хромоване, поліроване.
  • Привід: внутрішній квадрат 1/4" з канавкою під кульку.
  • Виконання: стандартне.
Привід 1/4 дюйма
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 11,9 мм
Довжина (l1) 22 мм
Розмір під ключ 5 мм
Глибина торцевого ключа (t) 5 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 8,1 мм
Тип наконечника Для зовн. шестигр.
Виконання Короткий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Метричні, шестигранні.

  • Покриття: хромоване, поліроване.
  • Привід: внутрішній квадрат 1/4" з канавкою під кульку.
  • Виконання: стандартне.
Характеристики arrow_down
Привід 1/4 дюйма
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 11,9 мм
Довжина (l1) 22 мм
Розмір під ключ 5 мм
Глибина торцевого ключа (t) 5 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 8,1 мм
Тип наконечника Для зовн. шестигр.
Виконання Короткий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
44.34 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1000 шт
Купити