Саморіз для гіпсокартону по дереву 5х120/70
Саморіз для гіпсокартону по дереву 5х120/70
Саморіз для гіпсокартону по дереву 5х120/70 (01895120)
Фосфатована сталь, велике різьблення, 5х120/70
САМОРІЗ-H2-PHR-5X120/70
Номер товару 01895120
В наявності
Ціна:
4.92 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
- Для прикручування до дерев'яної основи
- Надзвичайно глибоке різьблення з гострим кінцем
- Сталь загартована, фосфатована
- Трубний пластик із приводом Philips PH 2
| Довжина (L) | 120 мм |
| Номінальний діаметр (d) | 5 мм |
| Діаметр головки (dh) | 8,5 мм |
| Розмір приводу | H2 |
| Форма різьби | Крупна різьба |
| Тип голови | Рожкова головка |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
| Покриття | Фосфатоване виконання |
Інформація про продукт
Опис
- Для прикручування до дерев'яної основи
- Надзвичайно глибоке різьблення з гострим кінцем
- Сталь загартована, фосфатована
- Трубний пластик із приводом Philips PH 2
Характеристики
| Довжина (L) | 120 мм |
| Номінальний діаметр (d) | 5 мм |
| Діаметр головки (dh) | 8,5 мм |
| Розмір приводу | H2 |
| Форма різьби | Крупна різьба |
| Тип голови | Рожкова головка |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
| Покриття | Фосфатоване виконання |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Саморіз для гіпсокартону по дереву 5х100/65
Саморіз для гіпсокартону по дереву 3,9х30/22
Саморіз для гіпсокартону по дереву 3,9х35/28
Саморіз для гіпсокартону по дереву 3,9х45/31
Саморіз для гіпсокартону по дереву 3,9x25/18
Саморіз для гіпсокартону по дереву 3,9X55/35
Саморіз для гіпсокартону по дереву H2-PHR-3,9X40 / 28
Саморіз для гіпсокартону по дереву 3,9X70/50
Саморіз для гіпсокартону по дереву 3,9X90/60
Немає відгуків про цей товар.