Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Зажим вертикальный быстродействующий Wurth 138,5 мм
Фото - 1 - Зажим вертикальный быстродействующий Wurth 138,5 мм
Фото - 2 - Зажим вертикальный быстродействующий Wurth 138,5 мм
Фото - 3 - Зажим вертикальный быстродействующий Wurth 138,5 мм
Фото - 1 - Зажим вертикальный быстродействующий Wurth 138,5 мм
Фото - 2 - Зажим вертикальный быстродействующий Wurth 138,5 мм
Фото - 3 - Зажим вертикальный быстродействующий Wurth 138,5 мм

Зажим вертикальный быстродействующий Wurth 138,5 мм (071467701)

Зажим вертикальный быстродействующий Wurth 138,5 мм СТРУБЦИНА-SENKRECHT-L138,5MM
Номер товара 071467701
Нет в наличии
Цена:
1175.34 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
С горизонтальным основанием и маслостойкой пластиковой ручкой
  • Для зажима и освобождения заготовок в производстве или в приспособлениях
  • Подходит для зажима при сварке, сверлении, развертывании, склеивании и многом другом.
Длина (l1) 139 мм
Высота (h1) 202 мм
Сила натяжения (F) 3400 Н
Высота зажима 45 мм
Расстояние между отверстиями, мин./макс. 45,3 x 31,8 мм
Длина поверхности зажима (L2) 62,5 мм
Ширина уголковой опоры x длина уголковой опоры ( j x k) 64,3 x 49,3 мм
Ширина уголковой опоры (k) 64,3 мм
Диаметр сверления (d) 8,3 мм
Тип резьбы x номинальный диаметр x длина прижимного винта M 10 x 85 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
С горизонтальным основанием и маслостойкой пластиковой ручкой
  • Для зажима и освобождения заготовок в производстве или в приспособлениях
  • Подходит для зажима при сварке, сверлении, развертывании, склеивании и многом другом.
Характеристики arrow_down
Длина (l1) 139 мм
Высота (h1) 202 мм
Сила натяжения (F) 3400 Н
Высота зажима 45 мм
Расстояние между отверстиями, мин./макс. 45,3 x 31,8 мм
Длина поверхности зажима (L2) 62,5 мм
Ширина уголковой опоры x длина уголковой опоры ( j x k) 64,3 x 49,3 мм
Ширина уголковой опоры (k) 64,3 мм
Диаметр сверления (d) 8,3 мм
Тип резьбы x номинальный диаметр x длина прижимного винта M 10 x 85 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
0.6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1000 шт
Предзаказ
0.96 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 500 шт
Нет в наличии
642 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить