Фильтр
Расстояние между отверстиями, мин./макс.
Расстояние между отверстиями, мин./макс.
1
1
Диаметр сверления (d)
Диаметр сверления (d)
1
1
Высота зажима
Высота зажима
1
1
Сила натяжения (F)
Сила натяжения (F)
1
1
Спрятать
Длина поверхности зажима (L2)
Длина поверхности зажима (L2)
1
1
Тип резьбы x номинальный диаметр x длина прижимного винта
Тип резьбы x номинальный диаметр x длина прижимного винта
1
1
Ширина уголковой опоры x длина уголковой опоры ( j x k)
Ширина уголковой опоры x длина уголковой опоры ( j x k)
1
1
Ширина уголковой опоры (k)
Ширина уголковой опоры (k)
1
1
Длина (l1)
Длина (l1)
1
1
Высота (h1)
Высота (h1)
1
1
Показать еще фильтров 6
Спрятать
Зажимы
Топ товаров, что покупаются
788.4 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
| ⭐ Категория товаров | Зажимы |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 0 |
| ⭐ Самый дешевый товар | грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | грн |