Вытяжная заклепка с полукруглой головкой, 4x12 mm
Вытяжная заклепка с полукруглой головкой, 4x12 mm
Вытяжная заклепка с полукруглой головкой, 4x12 mm (0936412)
Вытяжная заклепка, полукруглая головка, ALU/ST, A2K, диапазон зажатия 6,5-8,5 mm, 4x12 mm
Номер товара 0936412
В наличии
Цена:
1.5 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Вытяжная заклепка с полукруглой головкой для прочных и надежных неразъемных соединений
Вытяжная заклепка с алюминиевой гильзой и стальным оцинкованным стержнем для быстрого и надежного соединения листовых материалов.
- Высококачественное заклепочное соединение
- Чистое и надежное формирование запирающей головки
- Надежный механизм фиксации стержня
- Стабильно высокие показатели прочности на разрыв и срез
- Прочное соединение, устойчивое к ударным нагрузкам и проникновению водяных брызг
- Корпус заклепки не разрушается при установке даже при небольшой толщине пакета материалов
| Высота головки винта (k1) | 1,4 мм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 1300 Н |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 1500 Н |
| Диаметр сердечника (dm) | 2,1 мм |
| Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) | 4 x 12 мм |
| Диаметр отверстия | 4,1 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 6,5-8,5 мм |
| Стандарты | WN 936 |
| Материал втулки | Алюминий, AlMg 2,5 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Тип головы | Круглая плоская головка |
| Поверхность сердечника | Оцинкованный |
| Материал сердечника | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Диаметр головки (dk) | 8,0 мм |
Информация о продукте
Описание
Вытяжная заклепка с полукруглой головкой для прочных и надежных неразъемных соединений
Вытяжная заклепка с алюминиевой гильзой и стальным оцинкованным стержнем для быстрого и надежного соединения листовых материалов.
- Высококачественное заклепочное соединение
- Чистое и надежное формирование запирающей головки
- Надежный механизм фиксации стержня
- Стабильно высокие показатели прочности на разрыв и срез
- Прочное соединение, устойчивое к ударным нагрузкам и проникновению водяных брызг
- Корпус заклепки не разрушается при установке даже при небольшой толщине пакета материалов
Характеристики
| Высота головки винта (k1) | 1,4 мм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 1300 Н |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 1500 Н |
| Диаметр сердечника (dm) | 2,1 мм |
| Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) | 4 x 12 мм |
| Диаметр отверстия | 4,1 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 6,5-8,5 мм |
| Стандарты | WN 936 |
| Материал втулки | Алюминий, AlMg 2,5 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Тип головы | Круглая плоская головка |
| Поверхность сердечника | Оцинкованный |
| Материал сердечника | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Диаметр головки (dk) | 8,0 мм |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Вытяжная заклепка с полукруглой головкой, 4x25 mm
Нет отзывов про этот товар