Выт. заклепка с полукр. гол., медь/сталь
Выт. заклепка с полукр. гол., медь/сталь
Выт. заклепка с полукр. гол., медь/сталь
Доступно в виде 7
показать все версии
Фильтр
Версии товара Выт. заклепка с полукр. гол., медь/сталь
Номер товара
Диаметр отверстия
Разрушающая нагрузка...
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Заклепка вытяжная Wurth CU/ST A2K 4X10мм
Номер товара 0940410
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 1 мм |
| Длина (l1) | 10 мм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 1400 Н |
| Вес изделия (1 шт.) | 2,573 г |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 2000 Н |
| Номинальный диаметр (d1) | 4 мм |
| Диаметр отверстия | 4,1 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 4,5-6,5 мм |
| Диаметр головки (dk) | 8 мм |
| Стандарты | WN 940 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Материал втулки | Медь |
| Поверхность сердечника | Оцинкованный |
| Материал сердечника | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Заклепка вытяжная Wurth CU/ST A2K 4X12мм
Номер товара 0940412
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 1 мм |
| Длина (l1) | 12 мм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 1400 Н |
| Вес изделия (1 шт.) | 2,775 г |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 2000 Н |
| Номинальный диаметр (d1) | 4 мм |
| Диаметр отверстия | 4,1 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 6,5-8,5 мм |
| Диаметр головки (dk) | 8 мм |
| Стандарты | WN 940 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Материал втулки | Медь |
| Поверхность сердечника | Оцинкованный |
| Материал сердечника | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Заклепка вытяжная Wurth CU/ST A2K 3X10мм
Номер товара 0940310
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 0,8 мм |
| Вес изделия (1 шт.) | 1,411 г |
| Длина (l1) | 10 мм |
| Номинальный диаметр (d1) | 3 мм |
| Диаметр отверстия | 3,1 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 5,0-7,0 мм |
| Диаметр головки (dk) | 6,5 мм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 650 Н |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 900 Н |
| Стандарты | WN 940 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Материал втулки | Медь |
| Поверхность сердечника | Оцинкованный |
| Материал сердечника | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Заклепка вытяжная Wurth CU/ST A2K 3X6мм
Номер товара 094036
Техническая информация
| Диапазон зажима, мин./макс. | 1,5-3,5 мм |
| Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) | 3 x 6 мм |
| Диаметр отверстия | 3,1 мм |
| Стандарты | WN 940 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Тип головы | Купол головы |
| Материал втулки | Медь |
| Поверхность сердечника | Оцинкованный |
| Материал сердечника | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Диаметр сердечника (dm) | 2,0 мм |
| Диаметр головки (dk) | 6,0 мм |
| Высота головки винта (k1) | 1,0 мм |
| Диаметр отверстия, мин./макс. | 3,1-3,2 мм |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 950 Н |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 760 Н |
Заклепка вытяжная Wurth CU/ST A2K 3X8мм
Номер товара 094038
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 0,8 мм |
| Вес изделия (1 шт.) | 1,365 г |
| Номинальный диаметр (d1) | 3 мм |
| Диаметр отверстия | 3,1 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 3,5-5,5 мм |
| Диаметр головки (dk) | 6,5 мм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 650 Н |
| Длина (l1) | 8 мм |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 900 Н |
| Стандарты | WN 940 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Материал втулки | Медь |
| Поверхность сердечника | Оцинкованный |
| Материал сердечника | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Заклепка вытяжная Wurth CU/ST A2K 4X6мм
Номер товара 094046
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 1 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 1,0-3,5 мм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 1400 Н |
| Вес изделия (1 шт.) | 2,299 г |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 2000 Н |
| Номинальный диаметр (d1) | 4 мм |
| Диаметр отверстия | 4,1 мм |
| Длина (l1) | 6 мм |
| Диаметр головки (dk) | 8 мм |
| Стандарты | WN 940 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Материал втулки | Медь |
| Поверхность сердечника | Оцинкованный |
| Материал сердечника | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Выт. заклепка с полукр. гол., медь/сталь
Номер товара 094048
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 1 мм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 1400 Н |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 2000 Н |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 3,5-4,5 мм |
| Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) | 4,0 x 8,0 мм |
| Диаметр отверстия | 4,1 мм |
| Диаметр головки (dk) | 8 мм |
| Стандарты | WN 940 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Материал втулки | Медь |
| Поверхность сердечника | Оцинкованный |
| Материал сердечника | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Выт. заклепка с полукр. гол., медь/сталь |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 2 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 1.61 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 6.48 грн |