Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Заклепка вытяжная Wurth CU/ST A2K 3X8мм
Фото - 1 - Заклепка вытяжная Wurth CU/ST A2K 3X8мм
Фото - 2 - Заклепка вытяжная Wurth CU/ST A2K 3X8мм
Фото - 1 - Заклепка вытяжная Wurth CU/ST A2K 3X8мм
Фото - 2 - Заклепка вытяжная Wurth CU/ST A2K 3X8мм

Заклепка вытяжная Wurth CU/ST A2K 3X8мм (094038)

Заклепка вытяжная Wurth CU/ST A2K 3X8мм ЗАКЛЁПКА-CU/ST/A2K-3,5-5,5-3X8
Номер товара 094038
Нет в наличии
Цена:
4.44 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 500 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Гильза:медь

Сердечник: оцинкованная сталь, пассивированная синим цветом (A2K)

Высота головки винта (k1) 0,8 мм
Вес изделия (1 шт.) 1,365 г
Номинальный диаметр (d1) 3 мм
Диаметр отверстия 3,1 мм
Диапазон зажима, мин./макс. 3,5-5,5 мм
Диаметр головки (dk) 6,5 мм
Разрушающая нагрузка при сдвиге 650 Н
Длина (l1) 8 мм
Разрушающая нагрузка при растяжении 900 Н
Стандарты WN 940
Поверхность втулки Без покрытия
Материал втулки Медь
Поверхность сердечника Оцинкованный
Материал сердечника Сталь
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Гильза:медь

Сердечник: оцинкованная сталь, пассивированная синим цветом (A2K)

Характеристики arrow_down
Высота головки винта (k1) 0,8 мм
Вес изделия (1 шт.) 1,365 г
Номинальный диаметр (d1) 3 мм
Диаметр отверстия 3,1 мм
Диапазон зажима, мин./макс. 3,5-5,5 мм
Диаметр головки (dk) 6,5 мм
Разрушающая нагрузка при сдвиге 650 Н
Длина (l1) 8 мм
Разрушающая нагрузка при растяжении 900 Н
Стандарты WN 940
Поверхность втулки Без покрытия
Материал втулки Медь
Поверхность сердечника Оцинкованный
Материал сердечника Сталь
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
5.22 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 500 шт
Предзаказ
1.14 грн/шт
В наличии
- +
х 1000 шт
Купить
3.66 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1400 шт
Купить