Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Винты в кассетной ленте, крупная резьба
Фото - 1 - Винты в кассетной ленте, крупная резьба
Фото - 2 - Винты в кассетной ленте, крупная резьба
Фото - 3 - Винты в кассетной ленте, крупная резьба
Фото - 1 - Винты в кассетной ленте, крупная резьба
Фото - 2 - Винты в кассетной ленте, крупная резьба
Фото - 3 - Винты в кассетной ленте, крупная резьба

Винты в кассетной ленте, крупная резьба (017983930)

Винты в кассетной ленте, крупная резьба САМОРЕЗ-H2-MG/W-3,9X30
Номер товара 017983930
В наличии
Цена:
1.14 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1000 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Крупная резьба
Номинальный диаметр (d) 3,9 мм
Длина (L) 30 мм
Диаметр головки (dh) 8,5 мм
Размер привода H2
Форма резьбы Крупная резьба
Материал Сталь

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Крупная резьба
Характеристики arrow_down
Номинальный диаметр (d) 3,9 мм
Длина (L) 30 мм
Диаметр головки (dh) 8,5 мм
Размер привода H2
Форма резьбы Крупная резьба
Материал Сталь
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -56.1 %
478.8 грн/шт
210 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4200 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
222 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить