Винты в кассетной ленте, крупная резьба
Винты в кассетной ленте, крупная резьба
Винты в кассетной ленте, крупная резьба (017983935)
Винты в кассетной ленте, крупная резьба
САМОРЕЗ-H2-MG/W-3,9X35
Номер товара 017983935
В наличии
Цена:
1.2 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Крупная резьба
| Номинальный диаметр (d) | 3,9 мм |
| Длина (L) | 35 мм |
| Диаметр головки (dh) | 8,5 мм |
| Размер привода | H2 |
| Форма резьбы | Крупная резьба |
| Материал | Сталь |
Информация о продукте
Описание
Крупная резьба
Характеристики
| Номинальный диаметр (d) | 3,9 мм |
| Длина (L) | 35 мм |
| Диаметр головки (dh) | 8,5 мм |
| Размер привода | H2 |
| Форма резьбы | Крупная резьба |
| Материал | Сталь |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Винты в кассетной ленте, крупная резьба
Нет отзывов про этот товар