Винты в кассетной ленте, крупная резьба
Винты в кассетной ленте, крупная резьба
Винты в кассетной ленте, крупная резьба
Доступно в виде 5
показать все версии
Фильтр
Версии товара Винты в кассетной ленте, крупная резьба
Номер товара
Длина (L)
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Винты в кассетной ленте, крупная резьба
Номер товара 017983925
Техническая информация
| Длина (L) | 25 мм |
| Номинальный диаметр (d) | 3,9 мм |
| Диаметр головки (dh) | 8,5 мм |
| Размер привода | H2 |
| Форма резьбы | Крупная резьба |
| Материал | Сталь |
Винты в кассетной ленте, крупная резьба
Номер товара 017983930
Техническая информация
| Номинальный диаметр (d) | 3,9 мм |
| Длина (L) | 30 мм |
| Диаметр головки (dh) | 8,5 мм |
| Размер привода | H2 |
| Форма резьбы | Крупная резьба |
| Материал | Сталь |
Винты в кассетной ленте, крупная резьба
Номер товара 017983935
Техническая информация
| Номинальный диаметр (d) | 3,9 мм |
| Длина (L) | 35 мм |
| Диаметр головки (dh) | 8,5 мм |
| Размер привода | H2 |
| Форма резьбы | Крупная резьба |
| Материал | Сталь |
Винты в кассетной ленте, крупная резьба
Номер товара 017983945
Техническая информация
| Номинальный диаметр (d) | 3,9 мм |
| Длина (L) | 45 мм |
| Диаметр головки (dh) | 8,5 мм |
| Размер привода | H2 |
| Форма резьбы | Крупная резьба |
| Материал | Сталь |
Винты в кассетной ленте, крупная резьба
Номер товара 017983955
Техническая информация
| Номинальный диаметр (d) | 3,9 мм |
| Длина (L) | 55 мм |
| Диаметр головки (dh) | 8,5 мм |
| Размер привода | H2 |
| Форма резьбы | Крупная резьба |
| Материал | Сталь |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Винты в кассетной ленте, крупная резьба |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 5 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 0.96 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 1.68 грн |