Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Заклепка вытяжная Wurth CU/ST A2K 4X12мм
Фото - 1 - Заклепка вытяжная Wurth CU/ST A2K 4X12мм
Скидка -44.6 %
Фото - 2 - Заклепка вытяжная Wurth CU/ST A2K 4X12мм
Скидка -44.6 %
Фото - 1 - Заклепка вытяжная Wurth CU/ST A2K 4X12мм
Фото - 2 - Заклепка вытяжная Wurth CU/ST A2K 4X12мм

Заклепка вытяжная Wurth CU/ST A2K 4X12мм (0940412)

Заклепка вытяжная Wurth CU/ST A2K 4X12мм ЗАКЛЁПКА-CU/ST/A2K-6,5-8,5-4X12
Номер товара 0940412
Нет в наличии
Цена:
4.44 грн/шт
-44.6 %
2.46 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 500 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Гильза: медь

Сердечник: оцинкованная сталь, пассивированная синим цветом (A2K)

Высота головки винта (k1) 1 мм
Длина (l1) 12 мм
Разрушающая нагрузка при сдвиге 1400 Н
Вес изделия (1 шт.) 2,775 г
Разрушающая нагрузка при растяжении 2000 Н
Номинальный диаметр (d1) 4 мм
Диаметр отверстия 4,1 мм
Диапазон зажима, мин./макс. 6,5-8,5 мм
Диаметр головки (dk) 8 мм
Стандарты WN 940
Поверхность втулки Без покрытия
Материал втулки Медь
Поверхность сердечника Оцинкованный
Материал сердечника Сталь
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Гильза: медь

Сердечник: оцинкованная сталь, пассивированная синим цветом (A2K)

Характеристики arrow_down
Высота головки винта (k1) 1 мм
Длина (l1) 12 мм
Разрушающая нагрузка при сдвиге 1400 Н
Вес изделия (1 шт.) 2,775 г
Разрушающая нагрузка при растяжении 2000 Н
Номинальный диаметр (d1) 4 мм
Диаметр отверстия 4,1 мм
Диапазон зажима, мин./макс. 6,5-8,5 мм
Диаметр головки (dk) 8 мм
Стандарты WN 940
Поверхность втулки Без покрытия
Материал втулки Медь
Поверхность сердечника Оцинкованный
Материал сердечника Сталь
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
1.8 грн/шт
В наличии
- +
х 250 шт
Купить
2640 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
6.48 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 500 шт
Предзаказ
Знижка -68.3 %
946.8 грн/шт
300 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
210 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4971.72 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить