Шпилька резьбовая DIN 976-A, кл. 4.8 (A2K), M14x1000
Шпилька резьбовая DIN 976-A, кл. 4.8 (A2K), M14x1000 (095814)
Резьбовая шпилька с метрической резьбой по всей длине, форма A
- Материал: сталь
- Класс прочности: 4.8
- Покрытие: оцинкованное, синее пассивирование (A2K)
- Тип резьбы: метрическая ISO
- Выполнение: форма A, резьба по всей длине
- ROHS-директива: да
Примечание
Резьбовая шпилька в соответствии с DIN 976-1 предназначена для создания резьбовых соединений в сочетании с гайками, муфтами и другими крепежными элементами. Полная метрическая резьба по всей длине позволяет отрезать шпильку до необходимого размера или использовать ее для монтажа конструкций с разной толщиной деталей.
| Длина (l1) | 1000 мм |
| Класс прочности | 4.8 |
| Форма | A |
| Стандарты | DIN 976-1 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M14 |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Информация о продукте
Резьбовая шпилька с метрической резьбой по всей длине, форма A
- Материал: сталь
- Класс прочности: 4.8
- Покрытие: оцинкованное, синее пассивирование (A2K)
- Тип резьбы: метрическая ISO
- Выполнение: форма A, резьба по всей длине
- ROHS-директива: да
Примечание
Резьбовая шпилька в соответствии с DIN 976-1 предназначена для создания резьбовых соединений в сочетании с гайками, муфтами и другими крепежными элементами. Полная метрическая резьба по всей длине позволяет отрезать шпильку до необходимого размера или использовать ее для монтажа конструкций с разной толщиной деталей.
| Длина (l1) | 1000 мм |
| Класс прочности | 4.8 |
| Форма | A |
| Стандарты | DIN 976-1 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M14 |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Нет отзывов про этот товар
Шпилька резьбовая DIN 976-A, кл. 4.8 (A2K), M20x2000
Шпилька резьбовая DIN 976-A, кл. 4.8 (A2K), M12x2000
Шпилька резьбовая DIN 976-A, кл. 4.8 (A2K), M10x3000
Шпилька резьбовая DIN 976-A, кл. 4.8 (A2K), M10x2000
Шпилька резьбовая DIN 976-A, кл. 4.8 (A2K), M6x2000
Шпилька резьбовая DIN 976-A, кл. 4.8 (A2K), M10x1000
Нет отзывов про этот товар