Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шпилька резьбовая DIN 976-A, кл. 4.8 (A2K), M20x2000
Фото - 1 - Шпилька резьбовая DIN 976-A, кл. 4.8 (A2K), M20x2000
Фото - 2 - Шпилька резьбовая DIN 976-A, кл. 4.8 (A2K), M20x2000
Фото - 1 - Шпилька резьбовая DIN 976-A, кл. 4.8 (A2K), M20x2000
Фото - 2 - Шпилька резьбовая DIN 976-A, кл. 4.8 (A2K), M20x2000
Video thumbnail for Шпилька резьбовая DIN 976-A, кл. 4.8 (A2K), M20x2000

Шпилька резьбовая DIN 976-A, кл. 4.8 (A2K), M20x2000 (0958020)

DIN 976, оцинкованная сталь, 4.8 ШПИЛЬКА-DIN976-A-4.8-A2K-M20X2000
Номер товара 0958020
В наличии
Цена:
420 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Резьбовая шпилька с метрической резьбой по всей длине, форма A

  • Материал: сталь
  • Класс прочности: 4.8
  • Покрытие: оцинкованное, синее пассивирование (A2K)
  • Тип резьбы: метрическая ISO
  • Выполнение: форма A, резьба по всей длине
  • ROHS-директива: да

Примечание


Резьбовая шпилька в соответствии с DIN 976-1 предназначена для создания резьбовых соединений в сочетании с гайками, муфтами и другими крепежными элементами. Полная метрическая резьба по всей длине позволяет отрезать шпильку до необходимого размера или использовать ее для монтажа конструкций с разной толщиной деталей.

Длина (l1) 2000 мм
Класс прочности 4.8
Форма A
Стандарты DIN 976-1
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M20
Тип резьбы Метрическая резьба
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Шпилька резьбовая DIN 976-A, кл. 4.8 (A2K), M20x2000 - відео
Описание arrow_down

Резьбовая шпилька с метрической резьбой по всей длине, форма A

  • Материал: сталь
  • Класс прочности: 4.8
  • Покрытие: оцинкованное, синее пассивирование (A2K)
  • Тип резьбы: метрическая ISO
  • Выполнение: форма A, резьба по всей длине
  • ROHS-директива: да

Примечание


Резьбовая шпилька в соответствии с DIN 976-1 предназначена для создания резьбовых соединений в сочетании с гайками, муфтами и другими крепежными элементами. Полная метрическая резьба по всей длине позволяет отрезать шпильку до необходимого размера или использовать ее для монтажа конструкций с разной толщиной деталей.

Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Длина (l1) 2000 мм
Класс прочности 4.8
Форма A
Стандарты DIN 976-1
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M20
Тип резьбы Метрическая резьба
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -37.9 %
0.58 грн/шт
0.36 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 500 шт
Купить
2340 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -69.9 %
28.8 грн/шт
8.68 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 10 шт
Купить
588 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ