Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шайба плоская DIN 125-B, 140 HV(A2K), D41,0
Фото - 1 - Шайба плоская DIN 125-B, 140 HV(A2K), D41,0
Скидка -69.9 %
Фото - 2 - Шайба плоская DIN 125-B, 140 HV(A2K), D41,0
Скидка -69.9 %
Фото - 3 - Шайба плоская DIN 125-B, 140 HV(A2K), D41,0
Скидка -69.9 %
Фото - 1 - Шайба плоская DIN 125-B, 140 HV(A2K), D41,0
Фото - 2 - Шайба плоская DIN 125-B, 140 HV(A2K), D41,0
Фото - 3 - Шайба плоская DIN 125-B, 140 HV(A2K), D41,0

Шайба плоская DIN 125-B, 140 HV(A2K), D41,0 (040740)

Шайба плоская для шестигранных болтов и гаек DIN 125-B – 140 HV (A2K) – D41,0 – арт. 040740
Номер товара 040740
В наличии
Залишилось 3 од.
Цена:
28.8 грн/шт
-69.9 %
8.68 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 10 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Плоская шайба для шестигранных болтов и гаек

  • Материал: сталь
  • Твердость по Виккерсу: 140 HV
  • Покрытие: оцинкованная, синяя пассивация (A2K)
  • Тип: плоская шайба
  • ROHS-директива: да

Примечание

Плоская шайба в соответствии со стандартом DIN 125 предназначена для использования с шестигранными болтами и гайками. Шайба увеличивает опорную поверхность, распределяет нагрузку на материал и уменьшает риск повреждения поверхности соединяемых деталей.

Твердость по Виккерсу, HV 140 HV
Внутренний диаметр (d1) 41 мм
Толщина (h1) 6 мм
Внешний диаметр (d2) 72 мм
Форма B
Стандарты DIN 125
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Подходит для резьбы M40

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Плоская шайба для шестигранных болтов и гаек

  • Материал: сталь
  • Твердость по Виккерсу: 140 HV
  • Покрытие: оцинкованная, синяя пассивация (A2K)
  • Тип: плоская шайба
  • ROHS-директива: да

Примечание

Плоская шайба в соответствии со стандартом DIN 125 предназначена для использования с шестигранными болтами и гайками. Шайба увеличивает опорную поверхность, распределяет нагрузку на материал и уменьшает риск повреждения поверхности соединяемых деталей.

Характеристики arrow_down
Твердость по Виккерсу, HV 140 HV
Внутренний диаметр (d1) 41 мм
Толщина (h1) 6 мм
Внешний диаметр (d2) 72 мм
Форма B
Стандарты DIN 125
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Подходит для резьбы M40
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
588 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ