Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шайба плоская DIN 125-A, 140 HV(A2K), D5,3
Фото - 1 - Шайба плоская DIN 125-A, 140 HV(A2K), D5,3
Фото - 2 - Шайба плоская DIN 125-A, 140 HV(A2K), D5,3
Фото - 1 - Шайба плоская DIN 125-A, 140 HV(A2K), D5,3
Фото - 2 - Шайба плоская DIN 125-A, 140 HV(A2K), D5,3
Video thumbnail for Шайба плоская DIN 125-A, 140 HV(A2K), D5,3

Шайба плоская DIN 125-A, 140 HV(A2K), D5,3 (04075)

Шайба плоская для шестигранных болтов и гаек DIN 125-A – 140 HV (A2K) – D5,3 – арт. 04075
Номер товара 04075
В наличии
Цена:
0.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 250 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Плоская шайба для шестигранных болтов и гаек

  • Материал: сталь
  • Твердость по Виккерсу: 140 HV
  • Покрытие: оцинкованная, синяя пассивация (A2K)
  • Тип: плоская шайба
  • ROHS-директива: да

Примечание

Плоская шайба в соответствии со стандартом DIN 125 предназначена для использования с шестигранными болтами и гайками. Шайба увеличивает опорную поверхность, распределяет нагрузку на материал и уменьшает риск повреждения поверхности соединяемых деталей.

Толщина (h1) 1 мм
Внешний диаметр (d2) 10 мм
Твердость по Виккерсу, HV 140 HV
Внутренний диаметр (d1) 5,3 мм
Форма A
Стандарты DIN 125
Подходит для резьбы M5
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Шайба плоская DIN 125-A, 140 HV(A2K), D5,3 - відео
Описание arrow_down

Плоская шайба для шестигранных болтов и гаек

  • Материал: сталь
  • Твердость по Виккерсу: 140 HV
  • Покрытие: оцинкованная, синяя пассивация (A2K)
  • Тип: плоская шайба
  • ROHS-директива: да

Примечание

Плоская шайба в соответствии со стандартом DIN 125 предназначена для использования с шестигранными болтами и гайками. Шайба увеличивает опорную поверхность, распределяет нагрузку на материал и уменьшает риск повреждения поверхности соединяемых деталей.

Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Толщина (h1) 1 мм
Внешний диаметр (d2) 10 мм
Твердость по Виккерсу, HV 140 HV
Внутренний диаметр (d1) 5,3 мм
Форма A
Стандарты DIN 125
Подходит для резьбы M5
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
8.64 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
42000 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
2.04 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 250 шт
Предзаказ