Шайба плоская DIN 125-A, 140 HV(A2K), D6,4
Шайба плоская DIN 125-A, 140 HV(A2K), D6,4
Шайба плоская DIN 125-A, 140 HV(A2K), D6,4 (04076)
Шайба плоская для шестигранных болтов и гаек DIN 125-A – 140 HV (A2K) – D6,4 – арт. 04076
Номер товара 04076
В наличии
Цена:
0.72 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Плоская шайба для шестигранных болтов и гаек
- Материал: сталь
- Твердость по Виккерсу: 140 HV
- Покрытие: оцинкованная, синяя пассивация (A2K)
- Тип: плоская шайба
- ROHS-директива: да
Примечание
Плоская шайба в соответствии со стандартом DIN 125 предназначена для использования с шестигранными болтами и гайками. Шайба увеличивает опорную поверхность, распределяет нагрузку на материал и уменьшает риск повреждения поверхности соединяемых деталей.
| Толщина (h1) | 1,6 мм |
| Внешний диаметр (d2) | 12 мм |
| Твердость по Виккерсу, HV | 140 HV |
| Внутренний диаметр (d1) | 6,4 мм |
| Форма | A |
| Стандарты | DIN 125 |
| Подходит для резьбы | M6 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Информация о продукте
Описание
Плоская шайба для шестигранных болтов и гаек
- Материал: сталь
- Твердость по Виккерсу: 140 HV
- Покрытие: оцинкованная, синяя пассивация (A2K)
- Тип: плоская шайба
- ROHS-директива: да
Примечание
Плоская шайба в соответствии со стандартом DIN 125 предназначена для использования с шестигранными болтами и гайками. Шайба увеличивает опорную поверхность, распределяет нагрузку на материал и уменьшает риск повреждения поверхности соединяемых деталей.
Характеристики
| Толщина (h1) | 1,6 мм |
| Внешний диаметр (d2) | 12 мм |
| Твердость по Виккерсу, HV | 140 HV |
| Внутренний диаметр (d1) | 6,4 мм |
| Форма | A |
| Стандарты | DIN 125 |
| Подходит для резьбы | M6 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Шайба плоская DIN 125-A, 140 HV(A2K), D10,5
Шайба плоская DIN 125-A, 140 HV(A2K), D13,0
Шайба плоская DIN 125-A, 140 HV(A2K), D15,0
Шайба плоская DIN 125-A, 140 HV(A2K), D17,0
Шайба плоская DIN 125-B, 140 HV(A2K), D21,0
Шайба плоская DIN 125-B, 140 HV(A2K), D25,0
Шайба плоская DIN 125-A, 140 HV(A2K), D3,2
Шайба плоская DIN 125-A, 140 HV(A2K), D4,3
Шайба плоская DIN 125-A, 140 HV(A2K), D5,3
Шайба плоская DIN 125-A, 140 HV(A2K), D8,4
Шайба плоская DIN 125-B, 140 HV(A2K), D41,0
Нет отзывов про этот товар