Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Телескопический магнит
Фото - 1 - Телескопический магнит

Телескопический магнит (07153496)

Телескопический магнит для поиска и подъема металлических деталей, 155-670 mm
Номер товара 07153496
Нет в наличии
Цена:
588 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Телескопический магнит для поиска и подъема металлических деталей в труднодоступных местах

Компактный инструмент для извлечения винтов, гаек, шайб и других металлических предметов из узких и труднодоступных зон.

Телескопическая конструкция

Длина плавно регулируется от 155 до 670 мм, что облегчает доступ к труднодоступным местам.

Магнитная головка

Позволяет надежно поднимать и удерживать металлические предметы массой до 500 г.

Практическое выполнение

  • Снабжен иглой для регулировки форсунок омывателя
  • Колпачок защищает рабочий элемент во время хранения
  • Карманная клипса для удобного ношения
Длина, мин./макс. 155-670 мм
Разрешенная нагрузка, макс. 500 г

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Телескопический магнит для поиска и подъема металлических деталей в труднодоступных местах

Компактный инструмент для извлечения винтов, гаек, шайб и других металлических предметов из узких и труднодоступных зон.

Телескопическая конструкция

Длина плавно регулируется от 155 до 670 мм, что облегчает доступ к труднодоступным местам.

Магнитная головка

Позволяет надежно поднимать и удерживать металлические предметы массой до 500 г.

Практическое выполнение

  • Снабжен иглой для регулировки форсунок омывателя
  • Колпачок защищает рабочий элемент во время хранения
  • Карманная клипса для удобного ношения
Характеристики arrow_down
Длина, мин./макс. 155-670 мм
Разрешенная нагрузка, макс. 500 г
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
2960.64 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
6064.74 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
30 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить