Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Чехол защитный для сидений и торпедо, многоразовый
Фото - 1 - Чехол защитный для сидений и торпедо, многоразовый
Фото - 1 - Чехол защитный для сидений и торпедо, многоразовый

Чехол защитный для сидений и торпедо, многоразовый (18890990310)

Чехол защитный для сидений и торпедо, многоразовый, 245х157 cm, нейлоновий -арт. 18890990310
Номер товара 18890990310
В наличии
Залишилось 4 од.
Цена:
2960.64 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Многоразовый защитный чехол для сидений и торпедо предназначен для полной защиты интерьера автомобиля во время стекольных работ, сервисного обслуживания или диагностики
Изготовленный из прочного нейлона, чехол полностью накрывает оба передних сиденья и переднюю панель, обеспечивая надежную защиту от пыли, грязи, влаги, стекла и следов рабочих материалов. Материал легкий, стойкий к износу и пригоден для ручной стирки до 30°C. Благодаря большому размеру 245×157 см чехол быстро устанавливается и плотно фиксируется, не скользит и не мешает выполнению работ. Рекомендуется для использования на СТО, в сервисных центрах и при ремонте автостекла.
Не рекомендован для светлых кожаных сидений.

  • Полная защита передних сидений и торпедо
  • Прочный легкий нейлон
  • Устойчивость к загрязнениям и влаге
  • Подходит для многократного использования
  • Стирать вручную до 30°C
  • универсальный размер 245 × 157 см
  • Подходит для работ со стеклом и сервисного обслуживания
Можно мыть при 30 °C
Материал Нейлон
Цвет Черный
Размер 245 x 157 см

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Многоразовый защитный чехол для сидений и торпедо предназначен для полной защиты интерьера автомобиля во время стекольных работ, сервисного обслуживания или диагностики
Изготовленный из прочного нейлона, чехол полностью накрывает оба передних сиденья и переднюю панель, обеспечивая надежную защиту от пыли, грязи, влаги, стекла и следов рабочих материалов. Материал легкий, стойкий к износу и пригоден для ручной стирки до 30°C. Благодаря большому размеру 245×157 см чехол быстро устанавливается и плотно фиксируется, не скользит и не мешает выполнению работ. Рекомендуется для использования на СТО, в сервисных центрах и при ремонте автостекла.
Не рекомендован для светлых кожаных сидений.

  • Полная защита передних сидений и торпедо
  • Прочный легкий нейлон
  • Устойчивость к загрязнениям и влаге
  • Подходит для многократного использования
  • Стирать вручную до 30°C
  • универсальный размер 245 × 157 см
  • Подходит для работ со стеклом и сервисного обслуживания
Характеристики arrow_down
Можно мыть при 30 °C
Материал Нейлон
Цвет Черный
Размер 245 x 157 см
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -65 %
4.14 грн/шт
1.45 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить