Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Чохол захисний для сидінь та торпедо, багаторазовий
Фото - 1 - Чохол захисний для сидінь та торпедо, багаторазовий
Фото - 1 - Чохол захисний для сидінь та торпедо, багаторазовий

Чохол захисний для сидінь та торпедо, багаторазовий (18890990310)

Чохол захисний для сидінь та торпедо, багаторазовий, 245х157 cm, нейлоновий -арт. 18890990310
Номер товару 18890990310
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
2960.64 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Багаторазовий захисний чохол для сидінь та торпедо призначений для повного захисту інтер’єру автомобіля під час склярних робіт, сервісного обслуговування або діагностики
Виготовлений із міцного нейлону, чохол повністю накриває обидва передні сидіння та передню панель, забезпечуючи надійний захист від пилу, бруду, вологи, скла та слідів робочих матеріалів. Матеріал легкий, стійкий до зношування та придатний для ручного прання до 30°C. Завдяки великому розміру 245 × 157 см чохол швидко встановлюється та щільно фіксується, не ковзає та не заважає виконанню робіт. Рекомендується для використання на СТО, у сервісних центрах та під час ремонту автоскла.
Не рекомендований для світлих шкіряних сидінь.

  • Повний захист передніх сидінь та торпедо
  • Міцний легкий нейлон
  • Стійкість до забруднень та вологи
  • Підходить для багаторазового використання
  • Прати вручну до 30°C
  • Універсальний розмір 245 × 157 см
  • Підходить для робіт зі склом та сервісного обслуговування
Можна мити при 30 °C
Матеріал Нейлон
Колір Чорний
Розмір 245 x 157 см

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Багаторазовий захисний чохол для сидінь та торпедо призначений для повного захисту інтер’єру автомобіля під час склярних робіт, сервісного обслуговування або діагностики
Виготовлений із міцного нейлону, чохол повністю накриває обидва передні сидіння та передню панель, забезпечуючи надійний захист від пилу, бруду, вологи, скла та слідів робочих матеріалів. Матеріал легкий, стійкий до зношування та придатний для ручного прання до 30°C. Завдяки великому розміру 245 × 157 см чохол швидко встановлюється та щільно фіксується, не ковзає та не заважає виконанню робіт. Рекомендується для використання на СТО, у сервісних центрах та під час ремонту автоскла.
Не рекомендований для світлих шкіряних сидінь.

  • Повний захист передніх сидінь та торпедо
  • Міцний легкий нейлон
  • Стійкість до забруднень та вологи
  • Підходить для багаторазового використання
  • Прати вручну до 30°C
  • Універсальний розмір 245 × 157 см
  • Підходить для робіт зі склом та сервісного обслуговування
Характеристики arrow_down
Можна мити при 30 °C
Матеріал Нейлон
Колір Чорний
Розмір 245 x 157 см
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
6064.74 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
30 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити