Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Плоские шайбы Обычная
Скидка -37.9 %
Фото - 1 - Плоские шайбы Обычная

Плоские шайбы Обычная (515002206)

ISO 7089, полиамид 6.6, нат. ШАЙБА-ISO7089-PA6.6-NATURE-6
Номер товара 515002206
В наличии
Залишилось 3 од.
Цена:
0.58 грн/шт
-37.9 %
0.36 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 500 шт
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
ISO 7089, полиамид 6.6, натуральный цвет ПримечаниеЗаменяет DIN 125
Толщина (h1) 1,6 мм
Внешний диаметр (d2) 12 мм
Внутренний диаметр (d1) 6,4 мм
Стандарты ISO 7089
Подходит для резьбы M6
Материал PA - Полиамид
Покрытие Натуральный
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
ISO 7089, полиамид 6.6, натуральный цвет ПримечаниеЗаменяет DIN 125
Характеристики arrow_down
Толщина (h1) 1,6 мм
Внешний диаметр (d2) 12 мм
Внутренний диаметр (d1) 6,4 мм
Стандарты ISO 7089
Подходит для резьбы M6
Материал PA - Полиамид
Покрытие Натуральный
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -27.6 %
1.99 грн/шт
1.44 грн/шт
В наличии
- +
х 0 шт
Купить
51000 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить