Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Шайба
Знижка -37.9 %
Фото - 1 - Шайба

Шайба (515002206)

ISO 7089, полиамид 6.6, нат. ШАЙБА-ISO7089-PA6.6-NATURE-6
Номер товару 515002206
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
0.58 грн/шт
-37.9 %
0.36 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 500 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 7089, поліамід 6.6, натуральний колір Примітка Замінює DIN 125
Товщина (h1) 1,6 мм
Зовнішній діаметр (d2) 12 мм
Внутрішній діаметр (d1) 6,4 мм
Стандарти ISO 7089
Підходить для різьби M6
Матеріал PA - Поліамід
Покриття Натуральний
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 7089, поліамід 6.6, натуральний колір Примітка Замінює DIN 125
Характеристики arrow_down
Товщина (h1) 1,6 мм
Зовнішній діаметр (d2) 12 мм
Внутрішній діаметр (d1) 6,4 мм
Стандарти ISO 7089
Підходить для різьби M6
Матеріал PA - Поліамід
Покриття Натуральний
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
2340 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -69.9 %
28.8 грн/шт
8.68 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 10 шт
Купити
588 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення