Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Вороток з шарніром 1/2", 600 mm
Фото - 1 - Вороток з шарніром 1/2", 600 mm
Фото - 2 - Вороток з шарніром 1/2", 600 mm
Фото - 1 - Вороток з шарніром 1/2", 600 mm
Фото - 2 - Вороток з шарніром 1/2", 600 mm

Вороток з шарніром 1/2", 600 mm (0712130105)

Вороток з шарніром 1/2", 600 mm, ZEBRA -арт. 0712130105
Номер товару 0712130105
В наявності
Ціна:
2340 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Шарнір можна повертати на 180° і фіксувати у будь-якому положенні, що робить його ідеальним для потужної затяжки у різних положеннях.

  • Стандарт: ДІН 3122, ISO 3315
  • Виконання: Хромований
Розмір наконечника 1/2 дюйма
Ширина головки (B1) 20 мм
Діаметр ручки (A) 35 мм
Довжина (L) 600 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Шарнір можна повертати на 180° і фіксувати у будь-якому положенні, що робить його ідеальним для потужної затяжки у різних положеннях.

  • Стандарт: ДІН 3122, ISO 3315
  • Виконання: Хромований
Характеристики arrow_down
Розмір наконечника 1/2 дюйма
Ширина головки (B1) 20 мм
Діаметр ручки (A) 35 мм
Довжина (L) 600 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
432 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити