Вороток шарнірний 1/2"
Фільтр
Версії товару Вороток шарнірний 1/2"
Номер товару
Діаметр ручки (A)
Ширина головки (B1)
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Вороток з шарніром 1/2", 490 mm
Номер товару 0712130102
Технічна інформація
| Розмір наконечника | 1/2 дюйма |
| Ширина головки (B1) | 20 мм |
| Діаметр ручки (A) | 35 мм |
| Довжина (L) | 490 мм |
Вороток з шарніром 1/2", 600 mm
Номер товару 0712130105
Технічна інформація
| Розмір наконечника | 1/2 дюйма |
| Ширина головки (B1) | 20 мм |
| Діаметр ручки (A) | 35 мм |
| Довжина (L) | 600 мм |
Вороток з шарніром 1/2", 365 mm
Номер товару 0712130101
Технічна інформація
| Розмір наконечника | 1/2 дюйма |
| Ширина головки (B1) | 15 мм |
| Діаметр ручки (A) | 33 мм |
| Довжина (L) | 365 мм |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Вороток шарнірний 1/2" |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 2 |
| ⭐ Найдешевший товар | 1380 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 2340 грн |