Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Вороток з шарніром 1/2", 365 mm
Фото - 1 - Вороток з шарніром 1/2", 365 mm
Фото - 2 - Вороток з шарніром 1/2", 365 mm
Фото - 1 - Вороток з шарніром 1/2", 365 mm
Фото - 2 - Вороток з шарніром 1/2", 365 mm

Вороток з шарніром 1/2", 365 mm (0712130101)

Вороток з шарніром 1/2", 365 mm, ZEBRA -арт. 0712130101
Номер товару 0712130101
Немає в наявності
Ціна:
1380 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Стандарт: DIN 3122, ISO 3315.
  • Покриття: хромоване.
  • Кут повороту шарніра 180 °.
  • Дозволяє працювати в обмеженому просторі.
  • Дозволяє розвивати високі зусилля затяжки.
Розмір наконечника 1/2 дюйма
Ширина головки (B1) 15 мм
Діаметр ручки (A) 33 мм
Довжина (L) 365 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • Стандарт: DIN 3122, ISO 3315.
  • Покриття: хромоване.
  • Кут повороту шарніра 180 °.
  • Дозволяє працювати в обмеженому просторі.
  • Дозволяє розвивати високі зусилля затяжки.
Характеристики arrow_down
Розмір наконечника 1/2 дюйма
Ширина головки (B1) 15 мм
Діаметр ручки (A) 33 мм
Довжина (L) 365 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -66.8 %
578.4 грн/шт
192 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
100.44 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 2 шт
Немає в наявності
88.56 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 2 шт
Немає в наявності
2340 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
432 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити