Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Різьбова втулка SLFCUT (DSP) M10 Wurth
Фото - 1 - Різьбова втулка SLFCUT (DSP) M10 Wurth
Фото - 1 - Різьбова втулка SLFCUT (DSP) M10 Wurth

Різьбова втулка SLFCUT (DSP) M10 Wurth (0660301100)

Різьбова втулка SLFCUT (DSP) M10 Wurth -арт. 0660301100
Номер товару 0660301100
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Економія часу при ремонті та армуванні різьблення.

  • Для виготовлення високоміцних різьбових з'єднань та інших різьбових з'єднань із матеріалів з низькою міцністю на зсув, наприклад, чавуну, алюмінієвих сплавів, пластмас, твердої деревини тощо.
  • Вставки просто вкручуються в попередньо просвердлений або відлитий отвір.
  • Ріжучий ефект за рахунок гострих кромок та переривчастого різьблення зовнішнього різьблення.
  • Передня різьба скошена для полегшення різання та вставки.
  • Ріжучий паз утримує різьбові вставки навіть при сильних вібраціях або трясіння заготовки.
  • Пасивація товстою плівкою цинку без хрому(VI) для гарного захисту від корозії (корозійна стійкість при випробуванні в сольовому тумані згідно DIN EN ISO 9227-NSS (h): 72 години білої іржі/120 червоної іржі)
Діаметр отвору, мін./макс. 12,7-13,4 мм
Зовнішній діаметр x крок 14 x 1,5 мм
Довжина 18 мм
Тип різьби x номінальний діаметр M10
Матеріал Загартована сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Економія часу при ремонті та армуванні різьблення.

  • Для виготовлення високоміцних різьбових з'єднань та інших різьбових з'єднань із матеріалів з низькою міцністю на зсув, наприклад, чавуну, алюмінієвих сплавів, пластмас, твердої деревини тощо.
  • Вставки просто вкручуються в попередньо просвердлений або відлитий отвір.
  • Ріжучий ефект за рахунок гострих кромок та переривчастого різьблення зовнішнього різьблення.
  • Передня різьба скошена для полегшення різання та вставки.
  • Ріжучий паз утримує різьбові вставки навіть при сильних вібраціях або трясіння заготовки.
  • Пасивація товстою плівкою цинку без хрому(VI) для гарного захисту від корозії (корозійна стійкість при випробуванні в сольовому тумані згідно DIN EN ISO 9227-NSS (h): 72 години білої іржі/120 червоної іржі)
Характеристики arrow_down
Діаметр отвору, мін./макс. 12,7-13,4 мм
Зовнішній діаметр x крок 14 x 1,5 мм
Довжина 18 мм
Тип різьби x номінальний діаметр M10
Матеріал Загартована сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2340 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
432 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити