Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Выт. заклепка с полукр. гол., медь/сталь
Фото - 1 - Выт. заклепка с полукр. гол., медь/сталь
Фото - 2 - Выт. заклепка с полукр. гол., медь/сталь
Фото - 1 - Выт. заклепка с полукр. гол., медь/сталь
Фото - 2 - Выт. заклепка с полукр. гол., медь/сталь

Выт. заклепка с полукр. гол., медь/сталь (094048)

Выт. заклепка с полукр. гол., медь/сталь ЗАКЛЁПКА-CU/ST/A2K-3,5-4,5-4X8
Номер товара 094048
Нет в наличии
Цена:
6.48 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 500 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Гильза: Медь. Оправка: Оцинкованная сталь, синяя пассивация (A2K)
Высота головки винта (k1) 1 мм
Разрушающая нагрузка при сдвиге 1400 Н
Разрушающая нагрузка при растяжении 2000 Н
Диапазон зажима, мин./макс. 3,5-4,5 мм
Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) 4,0 x 8,0 мм
Диаметр отверстия 4,1 мм
Диаметр головки (dk) 8 мм
Стандарты WN 940
Поверхность втулки Без покрытия
Материал втулки Медь
Поверхность сердечника Оцинкованный
Материал сердечника Сталь
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Гильза: Медь. Оправка: Оцинкованная сталь, синяя пассивация (A2K)
Характеристики arrow_down
Высота головки винта (k1) 1 мм
Разрушающая нагрузка при сдвиге 1400 Н
Разрушающая нагрузка при растяжении 2000 Н
Диапазон зажима, мин./макс. 3,5-4,5 мм
Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) 4,0 x 8,0 мм
Диаметр отверстия 4,1 мм
Диаметр головки (dk) 8 мм
Стандарты WN 940
Поверхность втулки Без покрытия
Материал втулки Медь
Поверхность сердечника Оцинкованный
Материал сердечника Сталь
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -68.3 %
946.8 грн/шт
300 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
210 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4971.72 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить