Пакеты для шин, 100 шт., 70/50x120 см
Пакеты для шин, 100 шт., 70/50x120 см
Пакеты для шин, 100 шт., 70/50x120 см (0899500340)
Пакеты для шин, 70/50x120 cm, 25 мкм, 100 шт.
-арт. 0899500340
Номер товара 0899500340
В наличии
Цена:
4971.72 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Защищает багажник и салон автомобиля от грязи при транспортировке шин
- Роллы
- Белая, масло- и водостойкая полиэтиленовая пленка
- Особенно прочный благодаря высокой толщине материала
| Количество обрывов | 100 шт. |
| Длина | 1200 мм |
| Подходит для шин размером макс. | 23 |
| Толщина материала | 25 мкм |
| Ширина | 700 мм |
| Ширина ролика | 720 мм |
| Цвет | Прозрачный/слегка мутный (закаленный) |
| Вес изделия (1 шт.) | 9,370 кг |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Защищает багажник и салон автомобиля от грязи при транспортировке шин
- Роллы
- Белая, масло- и водостойкая полиэтиленовая пленка
- Особенно прочный благодаря высокой толщине материала
Характеристики
| Количество обрывов | 100 шт. |
| Длина | 1200 мм |
| Подходит для шин размером макс. | 23 |
| Толщина материала | 25 мкм |
| Ширина | 700 мм |
| Ширина ролика | 720 мм |
| Цвет | Прозрачный/слегка мутный (закаленный) |
| Вес изделия (1 шт.) | 9,370 кг |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Пакеты для шин 100 шт 70/26х100/100 см
Пакеты для шин 4 шт 70/30х100 см
Пакеты для шин Wurth 700х400X1100 мм 100 шт.
Нет отзывов про этот товар