Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пакеты для шин 4 шт 70/30х100 см
Фото - 1 - Пакеты для шин 4 шт 70/30х100 см
Фото - 2 - Пакеты для шин 4 шт 70/30х100 см
Фото - 3 - Пакеты для шин 4 шт 70/30х100 см
Фото - 1 - Пакеты для шин 4 шт 70/30х100 см
Фото - 2 - Пакеты для шин 4 шт 70/30х100 см
Фото - 3 - Пакеты для шин 4 шт 70/30х100 см

Пакеты для шин 4 шт 70/30х100 см (0899500300-4)

Пакеты для шин, 70/30х100 cm, 25 мкм, в п/е упак., компл. 4 шт. -арт. 0899500300-4
Номер товара 0899500300-4
В наличии
Цена:
162 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Защищает багажник и салон автомобиля от грязи при транспортировке шин

  • Роллы
  • Белая, масло- и водостойкая полиэтиленовая пленка
  • Особенно прочный благодаря высокой толщине материала
Подходит для шин размером макс. 20
Длина 1000 мм
Толщина материала 25 мкм
Количество обрывов 4 шт.
Ширина 700 мм
Цвет Прозрачный/слегка мутный (закаленный)

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Защищает багажник и салон автомобиля от грязи при транспортировке шин

  • Роллы
  • Белая, масло- и водостойкая полиэтиленовая пленка
  • Особенно прочный благодаря высокой толщине материала
Характеристики arrow_down
Подходит для шин размером макс. 20
Длина 1000 мм
Толщина материала 25 мкм
Количество обрывов 4 шт.
Ширина 700 мм
Цвет Прозрачный/слегка мутный (закаленный)
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
2.4 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ