Чехол для покрышек
Версии товара Чехол для покрышек
Техническая информация
| Подходит для шин размером макс. | 20 |
| Количество обрывов | 100 шт. |
| Длина | 1000 мм |
| Толщина материала | 25 мкм |
| Ширина | 700 мм |
| Цвет | Прозрачный/слегка мутный (закаленный) |
Техническая информация
| Количество обрывов | 100 шт. |
| Длина | 1200 мм |
| Подходит для шин размером макс. | 23 |
| Толщина материала | 25 мкм |
| Ширина | 700 мм |
| Ширина ролика | 720 мм |
| Цвет | Прозрачный/слегка мутный (закаленный) |
| Вес изделия (1 шт.) | 9,370 кг |
Техническая информация
| Подходит для шин размером макс. | 20 |
| Длина | 1000 мм |
| Толщина материала | 16 мкм |
| Количество обрывов | 200 шт. |
| Ширина | 700 мм |
| Цвет | Прозрачный/слегка мутный (закаленный) |
Техническая информация
| Подходит для шин размером макс. | 20 |
| Длина | 1000 мм |
| Толщина материала | 25 мкм |
| Количество обрывов | 4 шт. |
| Ширина | 700 мм |
| Цвет | Прозрачный/слегка мутный (закаленный) |
Техническая информация
| Количество обрывов | 100 шт. |
| Длина | 1100 мм |
| Подходит для шин размером макс. | 22 |
| Толщина материала | 25 мкм |
| Ширина | 700 мм |
| Цвет | Прозрачный/слегка мутный (закаленный) |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Чехол для покрышек |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 5 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 162 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 4971.72 грн |
Чехол для покрышек от Wurth – это надежное и удобное решение для хранения и транспортировки автомобильных шин и колес.
Наши пакеты для шин Wurth предлагают различные размеры, включая 700х260х1000 мм и 700х400x1100 мм, в упаковке по 100 штук. Эти чехлы обеспечивают защиту шин от пыли, грязи, влаги и механических повреждений, что существенно продлевает их срок службы и сохраняет качество.
Каждый чехол разработан с учетом высоких стандартов качества и долговечности. Они изготовлены из прочного и устойчивого к истиранию материала, что гарантирует надежную защиту шин в течение длительного времени.
Преимущества использования чехлов для шин Wurth:
-
Сохранение качества шин: Чехлы защищают шины от ультрафиолетового излучения, механических повреждений и воздействия погодных условий, что помогает сохранить их производительность.
-
Удобство хранения: Пакеты для шин облегчают хранение и транспортировку шин. Они предотвращают разбросанные шины и помогают организовать пространство в гараже или складе.
-
Защита от пыли и грязи: Чехлы предотвращают попадание пыли и грязи на поверхность шин, что позволяет сохранить их чистоту.
-
Экономия времени и средств: Пакеты для шин помогают уменьшить износ шин и увеличить их срок службы, что в итоге экономит ваши средства.
Чехлы для покрышек от Wurth - это надежное и экономичное решение для защиты и хранения ваших автомобильных шин. Независимо от размера шин и количества, вы найдете подходящие чехлы в нашем ассортименте, которые помогут вам ухаживать за вашими шинами и сохранять их в отличном состоянии.