Заклепка вытяжная Wurth CU/ST A2K 3X10мм
Заклепка вытяжная Wurth CU/ST A2K 3X10мм
Заклепка вытяжная Wurth CU/ST A2K 3X10мм (0940310)
Заклепка вытяжная Wurth CU/ST A2K 3X10мм
ЗАКЛЁПКА-CU/ST/A2K-5-7-3X10
Номер товара 0940310
Нет в наличии
Цена:
5.22 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Гильза:медь
Сердечник: оцинкованная сталь, пассивированная синим цветом (A2K)
| Высота головки винта (k1) | 0,8 мм |
| Вес изделия (1 шт.) | 1,411 г |
| Длина (l1) | 10 мм |
| Номинальный диаметр (d1) | 3 мм |
| Диаметр отверстия | 3,1 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 5,0-7,0 мм |
| Диаметр головки (dk) | 6,5 мм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 650 Н |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 900 Н |
| Стандарты | WN 940 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Материал втулки | Медь |
| Поверхность сердечника | Оцинкованный |
| Материал сердечника | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Информация о продукте
Описание
Гильза:медь
Сердечник: оцинкованная сталь, пассивированная синим цветом (A2K)
Характеристики
| Высота головки винта (k1) | 0,8 мм |
| Вес изделия (1 шт.) | 1,411 г |
| Длина (l1) | 10 мм |
| Номинальный диаметр (d1) | 3 мм |
| Диаметр отверстия | 3,1 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 5,0-7,0 мм |
| Диаметр головки (dk) | 6,5 мм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 650 Н |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 900 Н |
| Стандарты | WN 940 |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Материал втулки | Медь |
| Поверхность сердечника | Оцинкованный |
| Материал сердечника | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Выт. заклепка с полукр. гол., медь/сталь
Заклепка вытяжная Wurth CU/ST A2K 3X8мм
Заклепка вытяжная Wurth CU/ST A2K 4X6мм
Заклепка вытяжная Wurth CU/ST A2K 4X10мм
Заклепка вытяжная Wurth CU/ST A2K 4X12мм
Нет отзывов про этот товар